HONEYWELL CT30 XP Disinfectant Ready WLAN 6G/64G 5.5 inch 2160x1080P FHD S0703 VE 8/13MP 802.11a/b/g/n/ac/r/k/mc/ax 22 MIMO BT5.1 and2nd BLE ANDR GMS BATT Warm Swap IP67 USB 3.0 Type C OTG PTT GLB
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Honeywell CT30 XP - Datenerfassungsterminal - Android 11 oder höher - 64 GB - 13,97 cm (5.5") Produkttyp: Datenerfassungsterminal Betriebssystem: Android 11 oder höher Bildschirm: 13,97 cm (5.5") LED-Hintergrundbeleuchtung - 2160 x 1080 - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm QCS4290/QCM4290 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz Speicherkapazität: 64 GB RAM: 6 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Wireless Connectivity: NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Hintere Kamera: 13 Megapixel Vordere Kamera: 8 Megapixel Navigationssystem: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Barcodelesegerät: Ja (2D-Imager) RFID Specification: Mifare, Felica, DESFire, ISO/IEC 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO/IEC 18092 Type F Besonderheiten: USB-Host Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,6 cm x 1,26 cm x 15,4 cm Gewicht: 215 g
HONEYWELL CT30 XP Disinfectant Ready WLAN 6G/64G 5.5 inch 2160x1080P FHD S0703 VE 8/13MP 802.11a/b/g/n/ac/r/k/mc/ax 22 MIMO BT5.1 and2nd BLE ANDR GMS BATT Warm Swap IP67 USB 3.0 Type C OTG PTT GLB
Produktbeschreibung:
Der CT30 XP Mobilcomputer von Honeywell ist ein robustes,
universell einsetzbares Business–Tool, das mobilen
Mitarbeitern an vorderster Front einen äußerst
zuverlässigen Datenzugriff und komfortable Kommunikation ermöglicht.
Der Mobilcomputer kombiniert das elegante Design
und die Benutzerfreundlichkeit eines High–End–Mobiltelefons
mit der Langlebigkeit,
Verwaltbarkeit und Funktionalität auf die viele
Unternehmen angewiesen sind.
In Kombination mit leistungsfähiger Honeywell–Software
wie Operational Intelligence,
Smart Talk Unified Communications und Smart Pay
Contactless Payment ist der CT30 XP eine ideale Plattform,
auf der Anwender im Einzelhandel, im Gesundheitswesen
und in der Zustellung effektive Lösungen aufbauen können.
Der CT30 XP basiert auf der Mobility EdgeTM–Plattform,
einer robusten, stabilen und sicheren Grundlage
für effektive,
langlebige Lösungen, und bietet absolute Investitionsrentabilität.
Der Mobilcomputer nutzt die neueste Prozessor–
und Speichertechnologie für jahrelange hohe Leistung
mit garantierter Unterstützung von Android 11
bis mindestens Android 13 und zugesagter Unterstützung
für Android 14 und 15.
Der schlanke, leichte CT30 XP passt problemlos
in die Hosentasche und ist für Benutzer im Einzelhandel
und im Gesundheitswesen leicht zu bedienen,
zu halten und zu tragen. Im Gegensatz zu typischen
Consumer–Handys,
die zwar ästhetisch ansprechend, aber weniger
widerstandsfähig sind,
übersteht das CT30 XP mehrere Stürze aus 1,2 m
Höhe auf Beton bis zu 500 Stürze aus 0,5 m Höhe
und ist bei von –10°C bis 50°C einsetzbar.
Das hochauflösende Display (2160 x 1080p) macht
die Bedienung einfach und unterstützt moderne
High–Definition–Software.
Die PTT–Taste und die 8–Megapixel–Frontkamera
ermöglichen eine effektive und intuitive Kommunikation
mit Teamkollegen.
Die hochwertigen Funktionen des CT30 XP sind auf
die lange Lebensdauer abgestimmt und gewährleisten
Leistung und Produktivität über die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Die Unterstützung von Wi–Fi 6 in ausgewählten
SKUs erhöht die Zuverlässigkeit der Verbindung,
die Reichweite und den Durchsatz in anspruchsvollen
Umgebungen und bietet ein besseres Erlebnis bei
der Sprach– und Videokommunikation.
Die verfügbare leistungsstarke FlexRange™–Scan–Engine
verdoppelt die Standard–Scan–Reichweite,
ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen oder
die Größe des Geräts zu erhöhen,
was wertvolle Sekunden spart, die sich im Laufe
einer Schicht summieren,
und die Ermüdung des Benutzers bei scanintensiven
Aufgaben verringert.
Der CT30 XP ist in desinfektionsmittelfähigen
Gehäusen erhältlich,
die für die häufige Reinigung mit scharfen Desinfektionsmitteln
ausgelegt sind,
ohne dass die Kunststoffgehäuse beschädigt werden,
Risse bekommen oder verblassen. Das Produkt kann
mit 34 zugelassenen Reinigungslösungen mehrmals
pro Stunde gereinigt werden.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal
Betriebssystem
Android 11 oder höher
Bildschirm
Typ
13,97 cm (5.5") – LED–Hintergrundbeleuchtung
Merkmale
Handschuhmodus, Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen, wasserbeständig
Prozessor
Prozessor
Qualcomm QCS4290/QCM4290
Prozessor–Taktfrequenz
2 GHz
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
512 GB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, EAP–TTLS, EAP–TLS, WPA2–Enterprise, OPEN, EAP–PWD, WPA–Enterprise, WPA3, WPA3–Enterprise, EAP–PEAP
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Object Push–Profil (OPP), Serial Port–Profil (SPP), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Multimedia
Audio
Drei Mikrofone, Lautsprecher
Eingabegerät
Barcodes
RFID
RFID Specification
Mifare, Felica, DESFire, ISO/IEC 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO/IEC 18092 Type F
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
USB–C 3.0 ¦ Dock
Batterie
Verschiedenes
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Hall–Sensor, Gyroskop
Leistungsmerkmale
Fallsicher, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, desinfektionsmittelbeständig, Warmtausch, QC3.0 Quick Charge, 2x2 MiMo–Funktion, Voice over Internet Protocol (VoIP), Honeywell S0703 Imager, zweite BLE
Kennzeichnung
IP67, MIL–STD 810H
Abmessungen und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C