Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday Mono Toner compatible with Kompatibel Tonereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday Mono Toner compatible with Kompatibel Tonereinheit
Xerox Everyday Mono Toner compatible with Kompatibel Tonereinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-999458628
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04585
EAN/GTIN:
     0095205037449
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Everyday Mono Toner compatible with Kompatibel Tonereinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz/monochrom - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN2310) - Green World Alliance Rückgabeprogramm Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz/monochrom Ergiebigkeit: Bis zu 1200 Seiten Preistyp: Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm Kompatibel mit: Brother DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW

Xerox Everyday Mono Toner compatible with Kompatibel Tonereinheit

Produktbeschreibung:

Ersetzt Orignal–Typ: TN–2310 · Kompatible Geräte (nur für Suche): DCP–L2500 DCP–L2520 DCP–L2540 DCP–L2560 HL–L2300 L2340 L2360 L2365 MFC–L2700 L2720 L2740 · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): DCP–L2500,DCP–L2520,DCP–L2540,DCP–L2560,HL–L2300,L2340,L2360,L2365,MFC–L2700,L2720,L2740 · Seiten–Reichweite (Schwarz): 1200 Seiten · Seitenreichweite max.: 1200 Seiten · Teilenummern–Vergleich original (nur für Suche): TN–2310 · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner · Verpackungstyp (Tinte/Toner): einzeln

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN2310
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
19,5 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
690 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz/monochrom
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 1200 Seiten
Verschiedenes
Preistyp
Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–L2500D, DCP–L2520DW, DCP–L2540DN, DCP–L2560DW, HL–L2300D, HL–L2340DW, HL–L2360DN, HL–L2365DW, MFC–L2700DN, MFC–L2700DW, MFC–L2720DW, MFC–L2740DW

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,40*
€ 16,07*
€ 6,70*
ab € 11,72*
€ 16,54*
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,14*
€ 4,50*
ab € 12,31*
€ 17,33*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 19,30*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.