Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DDR4 Modul 16 GB DIMM 288-PIN 3200 MHz / PC4-25600 CL22 1.2 V registriert ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 DDR4 Modul 16 GB DIMM 288-PIN 3200 MHz / PC4-25600 CL22 1.2 V registriert ECC
V7 DDR4 Modul 16 GB DIMM 288-PIN 3200 MHz / PC4-25600 CL22 1.2 V registriert ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-999456317
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V72560016GBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

V7 DDR4 Modul 16 GB DIMM 288-PIN 3200 MHz / PC4-25600 CL22 1.2 V registriert ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 Leistungsmerkmale: Registriert Spannung: 1.2 V

V7 DDR4 Modul 16 GB DIMM 288–PIN 3200 MHz / PC4–25600 CL22 1.2 V registriert ECC

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc reg 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 53,92*
11 Tage
18
€ 6,29*
ab € 46,65*
€ 63,41*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 48,31*
€ 65,44*
€ 3,50*
ab € 49,44*
€ 66,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.