Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X12STL-F-B Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro X12STL-F-B Bulk
Supermicro X12STL-F-B Bulk
Artikel-Nr.:
     7405B-999436116
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12STL-F-B
EAN/GTIN:
     0672042461578
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
DDR4 RAM
Intel Mainboard

Supermicro X12STL-F-B Bulk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SUPERMICRO X12STL-F - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel C252 Prozessorsockel: 1 x LGA1200-Sockel Kompatible Prozessoren: Pentium, Xeon E (TDP max. 95 Watt) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2600 LAN: 2 x Gigabit Ethernet

Supermicro X12STL–F–B Bulk

Produktbeschreibung:

Supermicro Motherboard X12STL–F (bulk pack) –
– Intel® Xeon® E–2300 Processor,10th Generation
Intel® Pentium® Processor,Single Socket LGA–1200
(Socket H5) supported,CPU supports Up to 95W TDPIntel®
C252Up to 128 GB ECC UDIMM,
DDR4–3200 MHz, in 4 DIMM slots1 PCI–E 4.0 x8,1
PCI–E 4.0 x8 (in x16 slot),1 PCI–E 4.0 x4 (in
x8 slot)1 PCI–E 3.0 x2 (in x4 slot)M.2 Interface:
1 PCI–E 3.0 x4M.2 Form Factor: 2280/22110M.2 Key:
M–KeyDual LAN with Intel® Ethernet Controller
I210Intel® C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports,
RAID 0,1,5,101 VGA D–Sub Connector port2 SuperDOM
with built–in powerI/O: 1 VGA,
2 COM, 1 TPM header5x USB 3.2 Gen1 (2 rear, 1 Type–A,
2 via header),4x USB 2.0 (2 rear, 2 via headers)Form
Factor: Micro–ATXDimensions: 9.6" x 9.6" (24,38 cm
x 24.38c Hersteller:Supermicro ,

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
Intel C252
Prozessorsockel
LGA1200–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Pentium, Xeon E (TDP max. 95 Watt)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2600
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (8x–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x4 (2x–Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x8 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen
Intel C252: SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Seriell
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 – Type A
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, ACPI 6,0 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,3
Hardwareüberwachung
Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Überhitzungsschutz, CPU–Core–Spannung
Sleep / Wake up
RTC–Wake–Up (Real–Time Clock), Wake–On–LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Diagnose–LEDs, Chassis Intrusion Detection
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
E/A–Rückabdeckung
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Breite
24,38 cm
Tiefe
24,38 cm
Verpackung
Bulk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Zubehör – 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie – Arbeit – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 264,64*
€ 302,29*
2 Tage
45
€ 6,50*
ab € 267,65*
€ 306,48*
Lager 7405
44
€ 1,00*
ab € 284,12*
€ 326,37*
€ 4,95*
ab € 286,35*
€ 328,09*
€ 6,90*
ab € 348,62*
€ 396,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,37*
€ 388,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,21*
€ 383,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.