Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Ink/101 EcoTank CMYK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Ink/101 EcoTank CMYK
Epson Ink/101 EcoTank CMYK
Artikel-Nr.:
     7405B-999422269
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03V64A
EAN/GTIN:
     8715946701288
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson Ink/101 EcoTank CMYK

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson 101 Multipack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter Produkttyp: Tintenbehälter Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta Enthaltene Menge: 4er-Pack Kompatibel mit: Epson L4160, L4260, L4266, L6190, L6260, L6270, L6276, L6290; EcoTank L14150, L4150, L4160, L4260, L6270, L6290; EcoTank ITS L4150, L4160, L6160, L6170, L6190

Epson Ink/101 EcoTank CMYK

Produktbeschreibung:

Epson C13T03V64A. Volumen schwarze Tinte: 127 ml,
Versorgungstyp: Multipack, Seitenergebnis Farbtinte: 6000 Seiten,
Volumen Farbtinte: 210 ml, Menge pro Packung: 4 Stück(e),
Seitenergebnis schwarze Tinte: 7500 Seiten

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
9,5 cm
Transporttiefe
9,5 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
554 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.
4er–Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenfass (Schwarz) – 127 ml ¦ 1 x Tintenfass (Cyan) – 70 ml ¦ 1 x Tintenfass (Magenta) – 70 ml ¦ 1 x Tintenfass (Gelb) – 70 ml
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson L4160, L4260, L4266, L6190, L6260, L6270, L6276, L6290 ¦ Epson EcoTank L14150, L4150, L4160, L4260, L6270, L6290 ¦ Epson EcoTank ITS L4150, L4160, L6160, L6170, L6190


Kompatible Geräte:
Epson:
EcoTank L 14150; EcoTank L 4100 Series; EcoTank L 4150; EcoTank L 4156 MEAF; EcoTank L 4160; EcoTank L 4200 Series; EcoTank L 4260; EcoTank L 4266; EcoTank L 6100 Series; EcoTank L 6160; EcoTank L 6165 f; EcoTank L 6170; EcoTank L 6190; EcoTank L 6200 Series; EcoTank L 6260; EcoTank L 6270; EcoTank L 6276; EcoTank L 6290
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,98*
€ 35,38*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 41,28*
Lager 7405
13
pro Stück
€ 1,00*
ab € 34,59*
€ 46,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,83*
€ 49,96*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,09*
€ 62,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH96402
ab € 623,24*
Zubehör
Epson
C11CJ63409
ab € 340,28*
Zubehör
Epson
C11CJ63414
ab € 425,24*
Zubehör
Epson
C11CJ62402
ab € 360,22*
Zubehör
Epson
C11CJ61403
ab € 399,07*
Zubehör
Epson
C11CJ61406
ab € 400,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.