Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.00m schwarz LSZH CAT 6 SFTP m low-smoke zero-halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.00m schwarz LSZH CAT 6 SFTP m low-smoke zero-halogen
Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.00m schwarz LSZH CAT 6 SFTP m low-smoke zero-halogen
Artikel-Nr.:
     7405B-999416781
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635591
EAN/GTIN:
     4015867227466
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.00m schwarz LSZH CAT 6 SFTP m low-smoke zero-halogen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip Patch-Kabel - 2 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Packungsmenge: 34 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig, EMI/RFI-Schutz Länge: 2 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.00m schwarz LSZH CAT 6 SFTP m low–smoke zero–halogen

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
34 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
28/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE–fähig, EMI/RFI–Schutz
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS – bis zu 250 MHz

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 49,67*
€ 65,44*
€ 4,99*
ab € 52,01*
€ 68,63*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 63,49*
€ 82,54*
€ 3,50*
ab € 66,09*
€ 85,16*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.