Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - Schwarz (Packung mit 34)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Cat6 S/FTP Patchkabel, 2.0m, Schwarz, /box
Equip Cat6 S/FTP Patchkabel, 2.0m, Schwarz, /box
Equip Cat6 S/FTP Patchkabel, 2.0m, Schwarz, /box
Artikel-Nr.:
     2753I-7508794
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635591
EAN/GTIN:
     4015867227466
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - Schwarz (Packung mit 34)
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  635591
Modell  
EAN/UPC  4015867227466

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  equip Patch-Kabel - 2 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Packungsmenge  34 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig, EMI/RFI-Schutz
Länge  2 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  34 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  28/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig, EMI/RFI-Schutz
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Packungsmenge:
34 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
28/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
RoHS - bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, equip, 635591, rj45, sftp, schwarz, s/ftp, lszh, pimf, halogenfrei, geformt, ohne, haken, verseilt, packung, cat6, 2xrj45, 2.00m, 200m, patch, kabel, cat., stück, 34x/set, stck, 34xset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 49,59*
€ 65,68*
€ 4,99*
ab € 52,14*
€ 68,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 63,92*
€ 82,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,17*
€ 85,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.