Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999416483 Herst.-Nr.: DUD15Y0 EAN/GTIN: 4039407059997 |
| |
|
| | |
| TERRA MOBILE Dockingstation 800 USB-C/A Lade-/Dockingstation Artikeldetails: - Typ: Lade-/Dockingstation Farbe: Schwarz
TERRA MOBILE Dockingstation 800 USB–C/A Lade–/Dockingstation Produktbeschreibung: Anschlüsse/ connections: | 2x USB 3.2 Type C, 5x USB 3.0 Type A, 2x HDMI | 2x DP (DisplayPort), 1x LAN 10/100/1000 RJ45 | 1x Kensington Lock, Audio in & out | 1x 135W Netzteil mit Stromkabel, Schukostecker CEE 7 (Typ F) Anschlüsse und SchnittstellenLine–in1 Stück(e)Line–out1 Stück(e)ÜbertragungstechnikUSBUSB–SteckerUSB Type–A/C, Kabel–Länge 1M.Anzahl LAN–Anschlüsse (RJ–45)1 Stück(e)Gleichstrom–Anschluss (DC)JaAnzahl HDMI–Anschlüsse2 Stück(e)Gewicht und AbmessungenHöhe25 mmBreite250 mmTiefe80 mmPaketgewicht1180 gGewicht355 gSonstige FunktionenSchnittstelle1x USB Type C 3.2 Gen.1 5 x USB 3.0 Type A 2x HDMI 2x DP 1x LAN 10/100/1000 1x Kensington Lock Audio in & outDesignProduktfarbeSchwarzLeistungenKompatibilitätDie volle Funktion der Dockingstation hängt von der Hardware–Ausstattung des Notebooks ab TERRA Mobile 1417 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1460Q –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1470T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1500 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1516 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1516A –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1516T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1550 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1551P –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1551 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1551R –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1592 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1591 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1716 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1716A –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1716T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1716U –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1777T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 360–13 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1778R –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1778 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA PAD 1162 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA PAD 1262 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Nein / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1516U –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1470U –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1517 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile Gamer ELITE 5/ELITE 5 v2 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1717 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1500P –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA PAD 1262 v2 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: ja / Ladefunktion: ja)NetzwerkEthernet (LAN – LAN Datentransferraten)Ja – GigabitLANEthernet LAN DatentransferratenGigabitLAN Technische Details: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,17* | € 208,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 186,71* | € 226,64* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 185,23* | € 226,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|