ASUS Server Asus P12R-M
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS P12R-M - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel C252 Prozessorsockel: 1 x LGA1200-Sockel Kompatible Prozessoren: Pentium, Xeon E Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4 ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 2 + (2 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2600 Dedizierter Videospeicher: 64 MB LAN: 2 x Gigabit Ethernet
ASUS Server Asus P12R–M
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1200 Kompatible Prozessoren Intel® Pentium®,
Intel Xeon E Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel Unterstützte
Arbeitsspeichergeschwindigkeit 2666,2933,3200
MHz RAM–Speicher maximal 128 GB Unterstützte Speichermodulkapazitäten 4 GB,
8 GB, 16 GB, 32 GB Merkmale Komponente für Server
Motherboardformfaktor micro ATX Motherboard Chipsatz
Familie Intel Motherboard Chipsatz Intel C252
Warentarifnummer (HS) 7405–84733020 Interne E/A–Anschlüsse
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse 2 SATA III
Anschlüsse 6 ATX Stromstecker (24–pol.) Ja EPS
Stromstecker (8–pin) Ja Serielle Port–Headers
1 E/A–Anschlüsse auf der Rückseite USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 2 Anzahl
VGA (D–Sub) Anschlüsse 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja LAN–Controller Intel® I210–AT WLAN Nein Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16–Steckplätze (Gen 4.x) 1 Anzahl
der M.2 (M)–Steckplätze 1 Grafik Grafikkarte–Familie
ASPEED Grafikkarte AST2600 On–board Grafikadapter–Speicher
64 MB Gewicht und Abmessungen Breite 244 mm Tiefe
244 mm Betriebsbedingungen Temperaturbereich bei
Lagerung –40 – 70 °C Betriebstemperatur 10 – 50
°C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 20 – 90 % Verpackungsdaten
Paketgewicht 1,3 kg
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
LGA1200–Sockel
Kompatible Prozessoren
Pentium, Xeon E
Unterstützter RAM
Bustakt
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher
64 MB
LAN
Netzwerkcontroller
2 x Intel I210AT
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x8 (x4–Modus)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 1 x VGA – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter
Hardwarefeatures
Platform Firmware Resilience (PFR)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
E/A–Rückabdeckung
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme