Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday Mono Toner compatible with Brother TN-3480 Standard Capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday Mono Toner compatible with Brother TN-3480 Standard Capacity
Xerox Everyday Mono Toner compatible with Brother TN-3480 Standard Capacity
Artikel-Nr.:
     7405B-999399986
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04587
EAN/GTIN:
     0095205037463
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Everyday Mono Toner compatible with Brother TN-3480 Standard Capacity

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN3480) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 8000 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP-L5500, DCP-L6600, HL-L5000, HL-L5100, HL-L5200, HL-L6200, HL-L6300, HL-L6400, HL-L6450, MFC-L5700, MFC-L6800, MFC-L6900, MFC-L6950, MFC-L6970

Xerox Everyday Mono Toner compatible with Brother TN–3480 Standard Capacity

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Mono mit Standard–Ergiebigkeit,
Xerox–Entsprechung für Brother TN–3480, 8000 Seiten
bietet die von Xerox gewohnte Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren
Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich.
Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst
Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden
Hersteller für die Formate A4 und A3.
Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile
der Patrone erfüllen bzw.
übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits–
und Umweltschutz.
Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange
Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN3480
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1,046 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–L5500DN, DCP–L6600DW, DCP–L6600DWT, HL–L5000D, HL–L5050DN, HL–L5100DN, HL–L5100DNT, HL–L5100DNTT, HL–L5200DW, HL–L5200DWLT, HL–L5200DWT, HL–L6200DWT, HL–L6250DN, HL–L6300DW, HL–L6300DWT, HL–L6400DW, HL–L6400DWT, HL–L6400DWTT, HL–L6450DW, MFC–L5700DN, MFC–L5700DN Custom UI, MFC–L5700DNLT, MFC–L5750DW, MFC–L5750DW Custom UI, MFC–L5750DWLT, MFC–L6800DW, MFC–L6800DW Custom UI, MFC–L6800DWT, MFC–L6800DWT Custom UI, MFC–L6900DW, MFC–L6900DW Custom UI, MFC–L6900DWT, MFC–L6900DWTZ, MFC–L6950DW, MFC–L6970DW, MFC–L6970DWT

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 22,48*
€ 30,31*
€ 6,78*
ab € 22,83*
€ 30,55*
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 32,54*
€ 4,50*
ab € 24,72*
€ 32,98*
Lager 7405
114
€ 1,00*
ab € 31,96*
€ 42,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 90,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.