Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB 3200 MHz DDR4 ECC CL22 DIMM 2Rx8 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB 3200 MHz DDR4 ECC CL22 DIMM 2Rx8 16 GB
Kingston 16 GB 3200 MHz DDR4 ECC CL22 DIMM 2Rx8 16 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999386242
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32ED8/16MR
EAN/GTIN:
     0740617325164
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston 16 GB 3200 MHz DDR4 ECC CL22 DIMM 2Rx8 16 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 (22-22-22) Leistungsmerkmale: Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Low-Power Auto Self Refresh (LPASR), Support für DBI-Modus, ungepuffert Spannung: 1.2 V Metallüberzug: Gold

Kingston 16 GB 3200 MHz DDR4 ECC CL22 DIMM 2Rx8 16 GB

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 16 GB Interner Speichertyp
DDR4 Speichertaktfrequenz 3200 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Ja CAS
Latenz 22 Speicherrangfolge 2 Speicherspannung
1,2 V Row Cycle Time 45,75 ns Refresh Row Cycle
Time 350 ns Row Active Time 32 ns SPD profil Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP) 2,5 V JEDEC–Standard
Ja Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb
0 – 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung –55 – 100 °C

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Höhe
31.25 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22 (22–22–22)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Low–Power Auto Self Refresh (LPASR), Support für DBI–Modus, ungepuffert
Modulkonfiguration
2048 x 72
Chip–Organisation
1024 x 8
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 42,07*
€ 44,16*
3 Tage
26
€ 4,50*
ab € 45,33*
€ 47,56*
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 47,62*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,48*
€ 48,79*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 56,96*
€ 59,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.