Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft MS Srfc Slim Pen V2 Black RETAIL MICROSOFT Surface Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft MS Srfc Slim Pen V2 Black RETAIL MICROSOFT Surface Retail
Microsoft MS Srfc Slim Pen V2 Black RETAIL MICROSOFT Surface Retail
Artikel-Nr.:
     7405B-999382282
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8WV-00002
EAN/GTIN:
     0889842778724
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift

Microsoft MS Srfc Slim Pen V2 Black RETAIL MICROSOFT Surface Retail

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Surface Slim Pen 2 - aktiver Stylus - Bluetooth 5.0 - mattschwarz Gerätetyp: Aktiver Stylus Anschlusstechnik: Bluetooth 5.0 Farbe: Mattschwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,68 cm x 1,13 cm x 0,63 cm Gewicht: 13 g Anzahl Tasten: 2 Leistungsmerkmale: Radierer, Microsoft Pen Protocol (MPP), Zero Force-Freihand Entwickelt für: Surface Hub 2S 50", Hub 2S 85", Pro 8, Pro 8 for Business, Pro 9, Pro 9 for Business, Pro X, Pro X for Business, Studio 2, Studio 2+ for Business; Surface Duo 2

Microsoft MS Srfc Slim Pen V2 Black RETAIL MICROSOFT Surface Retail

Produktbeschreibung:

Merkmale Gerätekompatibilität Tablet Markenkompatibilität
Microsoft Kompatibilität Surface Laptop Studio
Surface Pro 3 – Surface Pro 8 Surface Pro X Surface Duo,
Surface Duo 2 Surface Go, Go 2, Surface Go 3 Surface
Hub 2S Surface Laptop 1 – 4 Surface Studio 1,
2 Surface Book 1 – 3 Non–Surface devices that
support Microsoft Pen Protocol (MPP) Produktfarbe
Schwarz Gehäusematerial Kunststoff Bluetooth Ja
Bluetooth–Version 5.0 Akku–/Batterietyp Eingebaut
Akku–/Batterietechnologie Lithium Polymer (LiPo)
Batteriereichweite 15 h Knopfanzahl 2 Ursprungsland
China Gewicht und Abmessungen Gewicht 13 g Breite
113 mm Tiefe 6,3 mm Höhe 136,8 mm Verpackungsdaten
Menge pro Packung 1 Stück(e) Verpackungsart Box
Verpackungsbreite 53 mm Verpackungstiefe 204 mm
Verpackungshöhe 19 mm Paketgewicht 70 g Lieferumfang
Betriebsanleitung Ja Akku/Batterie Batteriegewicht
1,5 g Logistikdaten Lagenanzahl pro Palette 23
Stück(e) Exportkontroll–Klassifizierungsnummer
(ECCN) 7405–8473308000 Warentarifnummer (HS) 7405–84733080
Versandkarton pro Palettenlage 12 Stück(e) Breite
des Versandkartons 274 mm Länge des Versandkartons
225 mm Höhe des Versandkartons 47 mm Gewicht Versandkarton
993 g Anzahl Produkte pro Versandkarton 10 Stück(e)
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten
Nachverfolgung (CCATS) 7405–8473305100 UNSPSC–Code 7405–8471609050

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Aktiver Stylus
Breite
13,68 cm
Tiefe
1,13 cm
Höhe
0,63 cm
Gewicht
13 g
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe
Mattschwarz
Eingabegerät
Schnittstelle
Bluetooth 5.0
Anzahl Tasten
2
Druckbereiche
4096
Leistungsmerkmale
Radierer, Microsoft Pen Protocol (MPP), Zero Force–Freihand
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
0.171 Wh
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Herstellergarantie
Regionale Ausnahmen
Frankreich – 2 Jahre
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book, Book 2, Book 3, Go, Go 2, Go 3, Hub 2S 50", Hub 2S 85", Laptop, Laptop 2, Laptop 3, Laptop 4, Laptop Studio, Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7, Pro 7+, Pro 8, Pro X, Studio, Studio 2 ¦ Microsoft Surface Duo 2

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 71,37*
€ 90,65*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 72,05*
€ 91,26*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 92,25*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 92,82*
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 79,06*
€ 98,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.