Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover mit FingerPrint Schwarz Luxemburgisch MICROSOFT ProX/8 Keyboard black CH with Fingerprintreader commercial NO PEN CHARGING SLOT
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Microsoft Surface Pro Signature Keyboard mit Fingerabdruckleser - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - QWERTZ - Schweiz - Schwarz Gerätetyp: Tastatur Eingebaute Geräte: Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale Lokalisierung und Layout: QWERTZ Schweiz Tastaturkurzbefehl-Funktion: Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen Sicherheitsgeräte: Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,91 cm x 22,61 cm x 0,489 cm Gewicht: 280 g Preistyp: Kommerziell Entwickelt für: Surface Pro 8, Pro X
Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover mit FingerPrint Schwarz Luxemburgisch MICROSOFT ProX/8 Keyboard black CH with Fingerprintreader commercial NO PEN CHARGING SLOT
Produktbeschreibung:
Leistungen Markenkompatibilität Microsoft Kompatibilität
Surface Pro 8 Surface Pro X Produktfarbe Schwarz
Name der Farbe Schwarz Abdeckung Ja Fingerabdruckscanner
Ja Gehäusematerial Alcantara Beschleunigungsmesser
Ja Stifthalter Ja Ursprungsland China Anschlüsse
und Schnittstellen Übertragungstechnik Andocken
Geräteschnittstelle Microsoft Cover port Tastatur
Tastaturaufbau QWERTZ Tastatursprache Schweiz
Eingabegerät Touchpad Numerisches Keypad Nein
Island–Stil Tastatur Ja Windows Tasten Ja Multimedia–Tasten
Ja Energie Energiequelle Dock Gewicht und Abmessungen
Breite 289,1 mm Tiefe 226,1 mm Höhe 4,89 mm Gewicht
281 g Verpackungsdaten Verpackungsart Box Verpackungsbreite
254,3 mm Verpackungstiefe 17,7 mm Verpackungshöhe
318,2 mm Paketgewicht 773 g Lieferumfang Stylus
enthalten Nein Logistikdaten Warentarifnummer
(HS) 7405–84716060 Anzahl Produkte pro Versandkarton
5 Stück(e) Breite des Versandkartons 102 mm Länge
des Versandkartons 334 mm Höhe des Versandkartons
281 mm Gewicht Versandkarton 4,14 kg Versandkarton
pro Palettenlage 8 Stück(e) Lagenanzahl pro Palette
11 Stück(e) UNSPSC–Code 7405–8471602000 Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11
Technische Details:
Allgemein
Eingabegerät
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Multimedia, Helligkeit, Windows–Tastenkombinationen
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Schweiz
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Eingebaute Geräte
Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage– und Ladeschale
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro 8, Pro X