Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Signature Keyboard mit Fingerabdruckleser (8XG-00008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Fingerprint Reader Schwarz Microsoft Cover port QWERTZ Schweiz
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Fingerprint Reader Schwarz Microsoft Cover port QWERTZ Schweiz
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Fingerprint Reader Schwarz Microsoft Cover port QWERTZ Schweiz
Artikel-Nr.:
     2753I-7463999
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8XG-00008
EAN/GTIN:
     0889842792485
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift

Übersicht

Kurzinfo  Microsoft Surface Pro Signature Keyboard mit Fingerabdruckleser - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - QWERTZ - Schweiz - Schwarz - kommerziell - für Surface Pro 8, Pro X
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Microsoft
Hersteller Art. Nr.  8XG-00008
EAN/UPC  0889842792485

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microsoft Surface Pro Signature Keyboard mit Fingerabdruckleser - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - QWERTZ - Schweiz - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur
Eingebaute Geräte  Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale
Lokalisierung und Layout  QWERTZ Schweiz
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen
Sicherheitsgeräte  Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.91 cm x 22.61 cm x 0.489 cm
Gewicht  280 g
Preistyp  Kommerziell
Entwickelt für  Surface Pro 8, Pro X

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
  
Eingabegerät  
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen
Lokalisierung und Layout  QWERTZ Schweiz
Tastaturtechnologie  Mechanisch
Sicherheitsgeräte  Lesegerät für Fingerabdruck
Eingebaute Geräte  Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale
Breite  28.91 cm
Tiefe  22.61 cm
Höhe  0.489 cm
Gewicht  280 g
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Preistyp  Kommerziell
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Microsoft Surface Pro 8, Pro X

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen
Lokalisierung und Layout:
QWERTZ Schweiz
Tastaturtechnologie:
Mechanisch
Sicherheitsgeräte:
Lesegerät für Fingerabdruck
Breite:
28.91 cm
Tiefe:
22.61 cm
Höhe:
0.489 cm
Farbe:
Schwarz
Preistyp:
Kommerziell
Entwickelt für:
Microsoft Surface Pro 8, Pro X
Weitere Suchbegriffe: Microsoft Tastaturen, Microsoft Surface Tastatur, Surface Tablet Tastatur, Surface Tastatur, Keyboard, Tastatur, microsoft surface tastatur schwarz, microsoft surface tastatur, surface tastatur schwarz, surface, microsoft, schwarz, 00008, 8xg00008, fingerprint, signature, keyboard, qwertz, schweiz, pro8/9, typecover, luxemburgisch, fingerabdruckleser, tastatur, touchpad, beschleunigungsmesser, slim, ablage, ladeschale, kommerziell, with, reader, cover, port, pro89
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,09*
€ 153,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 134,89*
€ 170,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 134,36*
€ 170,01*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 213,67*
€ 252,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.