Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GBT4500 High Density HD Kit Barcode-Scanner tragbar 2D-Imager decodiert Bluetooth 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Gryphon I GBT4500 High Density HD Kit Barcode-Scanner tragbar 2D-Imager decodiert Bluetooth 4.0
Datalogic Gryphon I GBT4500 High Density HD Kit Barcode-Scanner tragbar 2D-Imager decodiert Bluetooth 4.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999377113
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GBT4500-BK-BTK1HDD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Datalogic Gryphon I GBT4500 High Density HD Kit Barcode-Scanner tragbar 2D-Imager decodiert Bluetooth 4.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Datalogic Gryphon I GBT4500 - High Density (HD) - Kit - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.0 - decodiert Farbe: Schwarz Min. Strichcodesymbolbreite: 4 mil Scan-Elementtyp: 2D-Imager Sensorauflösung: 1280 x 800 Anschlusstechnik: Kabellos Wireless Connectivity: Bluetooth 4.0 LE Batterie: 1 x Lithium-Ionen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,8 cm x 16,6 cm x 10,9 cm Gewicht: 235 g

Datalogic Gryphon I GBT4500 High Density HD Kit Barcode–Scanner tragbar 2D–Imager decodiert Bluetooth 4.0

Produktbeschreibung:

Datalogic Gryphon GBT4500. Typ: Tragbares Barcodelesegerät,
Scanner–Typ: 1D/2D, Sensor–Typ: Laser. Übertragungstechnik: Kabellos,
Standard–Schnittstellen: Bluetooth, Kabellose
Reichweite: 100 m.
Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart
(IP–Code): IP52.
Energiequelle: Akku, Akku–/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo),
Akku–/Batteriekapazität: 3250 mAh. Gewicht: 235 g,
Breite: 109 mm, Tiefe: 68 mm

Technische Details:

Allgemein
Typ
Barcode–Scanner – tragbar
Farbe
Schwarz
Barcode
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Scan–Elementtyp
2D–Imager
Sensorauflösung
1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Scanmodus
Single Pass
Skew (Grad)
65
Pitch (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, GS1 DataBar, QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, EAN/JAN–13, UPC–A, UPC–E, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked
TTL Decoding
Decodiert
Anschlusstechnik
Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED–Anzeige
Funktionen
Antimikrobieller Schutz, zur Desinfektion bereites Gehäuse
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 4.0 LE
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB–Kabel
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, Bluetooth Class 3, RoHS, IEC 60529 IP52
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ladestation für Barcode–Scanner
Batterie
1 x Lithium–Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,8 cm
Tiefe
16,6 cm
Höhe
10,9 cm
Gewicht
235 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,90*
ab € 504,47*
€ 596,97*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 502,82*
€ 605,93*
Frei Haus
ab € 576,25*
€ 645,19*
Lager 7405
50
€ 1,00*
ab € 601,09*
€ 668,59*
€ 1,00*
ab € 1.342,88*
€ 1.465,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,59*
€ 795,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,55*
€ 784,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,63*
€ 769,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,02*
€ 753,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,09*
€ 715,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,58*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,64*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,54*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 34,32*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,47*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
90G001095
ab € 18,87*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic
MC-GM45
ab € 114,78*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM45
ab € 24,13*
Zubehör
Datalogic
94A054000
ab € 12,82*
Zubehör
Datalogic
PC-G041
ab € 23,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.