Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark YL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark YL
Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark YL
Artikel-Nr.:
     7405B-999377011
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04485
EAN/GTIN:
     0095205034264
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark YL

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 70C0H40, Lexmark 70C2HY0) - Green World Alliance Rückgabeprogramm Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 3000 Seiten Preistyp: Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm Kompatibel mit: Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS510de, CS510dte

Xerox Everyday HighCap Toner Lexmark YL

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Gelb mit Hohe Ergiebigkeit, Xerox–Entsprechung für Lexmark 70C2HY0; 70C0H40, 3000 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Lexmark 70C2HY0, Lexmark 70C0H40
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
270 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Gelb
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Verschiedenes
Preistyp
Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS510de, CS510dte

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 66,87*
€ 4,50*
ab € 52,12*
€ 68,04*
€ 3,50*
ab € 54,92*
€ 70,98*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 71,55*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 61,23*
€ 79,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.