Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S24A600UCU S60UA Series LED-Monitor 61 cm 24" 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 HDR10 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung S24A600UCU S60UA Series LED-Monitor 61 cm 24" 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 HDR10 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Schwarz
Samsung S24A600UCU S60UA Series LED-Monitor 61 cm 24" 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 HDR10 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999360967
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24A600UCUXEN
EAN/GTIN:
     8806090952616
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)

Samsung S24A600UCU S60UA Series LED-Monitor 61 cm 24" 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 HDR10 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung S24A600UCU - S60UA Series - LED-Monitor - QHD - 61 cm (24") - HDR Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") Energie Effizienzklasse: Klasse F Energieverbrauch pro Jahr: 26 kWh Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 19 W Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync Daisy-Chaining: Ja Leistungsmerkmale: USB 3.0-Hub Bildschirmtyp: IPS Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz Helligkeit: 300 cd/m² Kontrast: 1000:1 HDR-fähig: HDR10 Reaktionszeit: 5 ms Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben Eingangsanschlüsse: HDMI, DisplayPort, USB-C Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Spannung: Wechselstrom 120/240 V Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 54,23 cm x 19,64 cm x 53,08 cm Gewicht: 5 kg Umweltschutzstandards: TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert

Samsung S24A600UCU S60UA Series LED–Monitor 61 cm 24" 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 HDR10 5 ms HDMI DisplayPort USB–C Schwarz

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereich (PC): Büro,Home · Auflösung (max.): 2560 x 1440 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildschirmauflösung HD und Pixel: QHD (2560 x 1440 Pixel) · Display–Art: IPS–Technologie · Display–Auflösungsmodus: WQHD · Display–Diagonale (cm): 61 cm · Display–Diagonale (in Zoll): 24 Zoll · Display–Diagonale (in cm): 61 cm · Dyn. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Energieeffizienzklasse: F (A – G) · Gewicht: 5 kg · Helligkeitswerte: 300 cd/m? · Herstellerfarbe: Schwarz · Jährlicher Energieverbrauch (TV): 19 kWh/Jahr · Leistungsaufnahme im Aus–Zustand: 0.3 W · Monitor–Besonderheiten: WQHD–Auflösung,High Dynamic Range (HDR),Höhenverstellbar,Neigbar · Panel–Technologie: IPS LCD · Produkt–Art: LCD–Monitor · Produktabmessung, Breite: 542.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 530.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 416 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · StandBy–Aufnahme: 0.5 W · Wandmontage–Möglichkeit: 75 x 75 mm VESA–Standard

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LED–hintergrundbeleuchteter LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr
26 kWh
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Adaptive–Sync Technologie
AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0–Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrast
1000:1
HDR–Format
HDR10
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit
5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
LED–Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Light Sensor, flimmerfreie Technologie, Reihenschaltung möglich, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Picture–in–Picture, Picture–by–Picture, Adaptive Picture, Auto Source Switch
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54,23 cm x 19,64 cm x 53,08 cm – mit Fuß
Gewicht
5 kg
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (DisplayPort 1.2 Modus) ¦ DisplayPort 1.2 Ausgang ¦ Kopfhörer ¦ HDMI ¦ USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB–C (bis zu 65 W)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
–2/+25
Schwenkwinkel
60
Rotationswinkel
–2/+92
Höheneinstellung
120 mm
VESA–Halterung
75 x 75 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI–Kabel ¦ 1 x USB–C Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/240 V
Leistungsaufnahme im Ein–Zustand
19 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
24 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
19 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus–Modus)
0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß – Breite: 54,23 cm – Tiefe: 19,64 cm – Höhe: 53,08 cm – Gewicht: 5 kg ¦ Ohne Fuß – Breite: 54,23 cm – Tiefe: 4,13 cm – Höhe: 32,71 cm – Gewicht: 2,9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61,6 cm
Transporttiefe
41,6 cm
Transporthöhe
17,6 cm
Transportgewicht
6,4 kg
Umweltschutzstandards
TCO–zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 3,50*
ab € 165,21*
€ 193,50*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 180,29*
€ 200,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,18*
€ 203,27*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 184,04*
€ 204,55*
Lager 7405
49
pro Stück
€ 1,00*
ab € 190,60*
€ 211,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.