Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC nano NS02AV2 Android-PC Mini-PC 1 RK3368 / 1,5 GHz RAM 2 GB Flash eMMC 16 PowerVR SGX6110 GigE WLAN: 802.11b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Android 8.1 Oreo Monitor: keiner Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle XPC nano NS02AV2 Android-PC Mini-PC 1 RK3368 / 1,5 GHz RAM 2 GB Flash eMMC 16 PowerVR SGX6110 GigE WLAN: 802.11b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Android 8.1 Oreo Monitor: keiner Sc...
Shuttle XPC nano NS02AV2 Android-PC Mini-PC 1 RK3368 / 1,5 GHz RAM 2 GB Flash eMMC 16 PowerVR SGX6110 GigE WLAN: 802.11b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Android 8.1 Oreo Monitor: keiner Sc...
Artikel-Nr.:
     7405B-999356571
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PFB-NS02A031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem

Shuttle XPC nano NS02AV2 Android-PC Mini-PC 1 RK3368 / 1,5 GHz RAM 2 GB Flash eMMC 16 PowerVR SGX6110 GigE WLAN: 802.11b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Android 8.1 Oreo Monitor: keiner Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Shuttle XPC nano NS02AV2 - Mini-PC RK3368 1,5 GHz - 2 GB - Flash 16 GB Typ: Android-PC - Mini-PC Prozessor: 1 x Rockchip RK3368 / 1,5 GHz (8 Kerne) RAM: 2 GB DDR3L SDRAM Festplatte: Flash 16 GB - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: PowerVR SGX6110 Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Android 8.1 (Oreo) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,1 cm x 14,1 cm x 2,9 cm Gewicht: 270 g

Shuttle XPC nano NS02AV2 Android–PC Mini–PC 1 RK3368 / 1,5 GHz RAM 2 GB Flash eMMC 16 PowerVR SGX6110 GigE WLAN: 802.11b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Android 8.1 Oreo Monitor: keiner Schwarz

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Rockchip Prozessorfamilie
Rockchip Prozessor RK3368 Anzahl Prozessorkerne
8 Prozessor Boost–Frequenz 1,5 GHz Speichermedium
Integrierter Kartenleser Ja Gesamtspeicherkapazität
16 GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
eMMC Kompatible Speicherkarten SD,
SDHC, SDXC Speicher RAM–Speicher 2 GB RAM–Speicher
maximal 2 GB Interner Speichertyp DDR3L–SDRAM
Software Installiertes Betriebssystem Android
8.1 Design Gehäusetyp Nettop Volumen (l) 0,577
l VESA–Halterung Ja Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ
Kabelsperre Kensington Produktfarbe Schwarz Gehäusematerial
Kunststoff Lieferumfang Anzeige enthalten Nein
VESA–Halterung enthalten Ja Grafik Separater Grafikadapter
Nein Eingebaute Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar Open GL Unterstützung des Graphik–Adapters
Ja Leistungen Produkttyp Mini PC Passwortschutz
Ja Leistung Stromversorgung 24 W Stromversorgung
– Eingang Spannung 100 – 240 V Stromversorgung
– Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 HDMI–Version 2.0 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Line–out Ja Gleichstrom–Anschluss (DC)
Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X) WLAN
Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 5 (802.11ac) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.0 Wake–on–LAN
bereit Ja Gewicht und Abmessungen Breite 141 mm
Tiefe 141 mm Höhe 29 mm Gewicht 270 g Paketgewicht
650 g Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate ErP,
RoHS Sonstige Funktionen Warentarifnummer (HS)
7405–84715000 Zertifikate Zertifizierung CE,
FCC, BSMI, RCM, VCCI

Technische Details:

Allgemein
Typ
Android–PC
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Rockchip RK3368
Taktfrequenz
1,5 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
RAM
Installierte Anzahl
2 GB
Technologie
DDR3L SDRAM
Konfigurationsmerkmale
Mitgelieferter Speicher ist angelötet
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash – eMMC
Kapazität
16 GB
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
PowerVR SGX6110
Videoschnittstellen
HDMI
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Ethernet–Controller
Realtek RTL8211F–CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN ¦ 1 x HDMI ¦ 4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz, 4 Gummifüße
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, IEC 60950, CB, FCC, RoHS, ETL, cTUVus, ErP Ready, EMI, RCM, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, IEC 62368, RED 2014/53/EU
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
24 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Android 8.1 (Oreo)
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,1 cm
Tiefe
14,1 cm
Höhe
2,9 cm
Gewicht
270 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
650 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 88,50*
€ 112,23*
€ 3,50*
ab € 92,78*
€ 117,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,75*
€ 178,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,00*
€ 182,92*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.