Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC nano NS02A Nettop Schwarz RK3368 1,5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC nano NS02A Nettop Schwarz RK3368 1,5 GHz
Shuttle XPC nano NS02A Nettop Schwarz RK3368 1,5 GHz
Shuttle XPC nano NS02A Nettop Schwarz RK3368 1,5 GHz
Shuttle XPC nano NS02A Nettop Schwarz RK3368 1,5 GHz
Shuttle XPC nano NS02A Nettop Schwarz RK3368 1,5 GHz
Shuttle XPC nano NS02A Nettop Schwarz RK3368 1,5 GHz
Shuttle XPC nano NS02A Nettop Schwarz RK3368 1,5 GHz
Shuttle XPC nano NS02A Nettop Schwarz RK3368 1,5 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33430101
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PFB-NS02A001
EAN/GTIN:
     887993600536
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Lüfterloser 0,5 Liter PC auf Android-Basis unterstützt HDMI 2.0
Das Shuttle XPC nano NS02A gehört zu den preisgünstigsten Modellen der Shuttle XPC Produktfamilie. Es überzeugt nicht nur durch stilvolles Aussehen und Stabilität, sondern ist dank des Acht-Kern ARM-Prozessors und des vorinstallierten Android Betriebssystems besonders leistungsfähig. Mit HDMI 2.0, 3x USB, Gigabit-LAN, Wireless LAN und Cardreader sind vielfältige Anschlussmöglichkeiten für diverse Anwendungsszenarien vorhanden. Die NS02E-Version unterstützt darüber hinaus Power-over-Ethernet (PoE). NS02A/NS02E sind insbesonders für Digital Signage und Thin Client Anwendungen konzipiert.

HDMI 2.0
Die Weiterentwicklung des populären HDMI-Standards erlaubt noch höhere Bildschirmauflösungen. 4K-Wiedergabe in Auflösungen von 3.840x2.160 und darüber hinaus, versprechen eine atemberaubende Detailschärfe. Und selbstverständlich wird auch weiterhin das Audiosignal über das gleiche Kabel übertragen – für weniger Kabelsalat.

Für den Dauerbetrieb geeignet
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten. Dank Verzicht auf bewegliche Teile, wie etwa einen Lüfter, ist dieser Mini-PC für den permanenten Betrieb freigegeben. Dies verspricht weniger Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer.

Lüfterlos und flüsterleise
Der Verzicht auf jegliche Lüfter macht diesen PC besonders leise. Durch den Wegfall dieser mechanischen Bauteile wurde auch die Anzahl der Verschleißteile reduziert, was das Gerät langlebiger und ausfallsicherer macht.

Multiformat-Card-Reader
Endlich entfällt das ständige Suchen des Datenkabels Ihrer Digitalkamera. Speicherkarte ganz einfach einstecken, schon haben Sie Zugriff auf alle gespeicherten Fotos und Videos.

Kommunikation in Autobahn-Geschwindigkeit
Der integrierte Gigabit-Netzwerk-Chipsatz eröffnet mit Datenübertragungen ohne Tempolimit ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten. Ob im Firmennetzwerk oder mit dem heimischen Internetzugang - ade Nadelöhr!

Verwendung von mobiler Technologie
In diesem Mini-PC kommen viele Bauteile aus mobilen Geräten zum Einsatz. Sie werden dies zunächst am geringen Geräuschpegel dieses PCs spüren. Die stromsparenden Technologien der eingesetzten Komponenten weisen nur eine sehr geringe Wärmentwicklung auf, wodurch auf zusätzliche Lüfter verzichtet werden konnte. Die eingesparte Energie wird sich mittel- bis langfristig auch auf Ihrer Stromrechnung zeigen.

Diebstahlgeschützt
Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben.

Lüfterloses externes Netzteil
Ein leistungsstarkes, externes Netzteil versorgt den Shuttle Mini-PC mit Energie. Es arbeitet völlig lüfterlos und geräuschfrei.

Verbindungen ohne lästiges Kabel
Per WLAN werden Daten völlig kabellos übertragen. In der Nähe eines Access-Points/Hotspots kann so ganz leicht auf das Internet zugegriffen oder Ressourcen (wie z.B. Drucker) im lokalen Netzwerk verwendet werden.

Geringer Energieverbrauch
Sparsamkeit ist eine Tugend. In puncto Stromverbrauch zeigt sich dieser Mini-PC von seiner vorbildlichen Seite. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel.

Sicherer Halt
Die praktische VESA-Montagefläche auf der Rückseite des Gerätes ermöglicht eine Befestigung an Monitorarmen und Wandhalterungen. Das VESA-Format ist standardisiert und so für die meisten Halterungen geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Nettop
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Sicherheit
ETL, CB, BSMI
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, RCM, CCC, R&TTE, VCCI, RoHS
Leistungen
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3L-SDRAM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
Rockchip
Prozessor
RK3368
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Lithografie
28 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
270 g
Paketgewicht
650 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
24 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
€ 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.