Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SODIMM,32 GB DDR4 2666 ,Hynix 4X70S69154 32 GB 1 x 2.666 MHz SO-DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SODIMM,32 GB DDR4 2666 ,Hynix 4X70S69154 32 GB 1 x 2.666 MHz SO-DIMM
Lenovo SODIMM,32 GB DDR4 2666 ,Hynix 4X70S69154 32 GB 1 x 2.666 MHz SO-DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999341314
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5M30V06811
EAN/GTIN:
     5704174247654
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Lenovo SODIMM,32 GB DDR4 2666 ,Hynix 4X70S69154 32 GB 1 x 2.666 MHz SO-DIMM

Artikeldetails:

  • Anzahl Speichermodule: 1 Typ: Speicher Speichermodul-Bauform: SO-DIMM Speicherkapazität: 32 GB Speicherkapazität Einzelmodul: 32 GB Speichertyp: Sonstige Speichertyp Effektiver Speichertakt: 2.666 MHz

Lenovo SODIMM,32 GB DDR4 2666 ,Hynix 4X70S69154 32 GB 1 x 2.666 MHz SO–DIMM

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Technische Daten
Speicherkapazität
32 GB
Effektiver Speichertakt
2666 MHz
Speichermodul–Bauform
SO–DIMM
Speicherkapazität Einzelmodul
32 GB

Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, lenovo 32gb ddr4 sodimm, ddr ram, ddr ram 32gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 261,79*
€ 305,44*
Frei Haus
ab € 290,94*
€ 337,58*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 291,72*
€ 337,59*
€ 7,14*
ab € 342,89*
€ 395,92*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,98*
€ 374,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.