Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N300 NAS Festplatte 4 TB SATA 3.5" intern 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba N300 NAS Festplatte 4 TB SATA 3.5" intern 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB
Toshiba N300 NAS Festplatte 4 TB SATA 3.5" intern 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB
Artikel-Nr.:
     7405B-999336437
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWG440EZSTA
EAN/GTIN:
     4260557511756
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Toshiba N300 NAS Festplatte 4 TB SATA 3.5" intern 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Toshiba N300 NAS - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
  • Typ: Festplatte - intern
  • Kapazität: 4 TB
  • Formfaktor: 3.5" (8,9 cm)
  • Schnittstelle: SATA 6Gb/s
  • Datenübertragungsrate: 600 MBps
  • Puffergrösse: 256 MB
  • Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm
  • Merkmale: RV-Sensor, Aufprallsensor, Native Command Queuing (NCQ), Halogen Free, Advanced Format-Technologie, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Fehler-Wiederherstellungs-Steuerung, Toshiba Dynamic Cache Technology, Toshiba Stable Platter Technology
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
  • Gewicht: 693 g

Toshiba N300 NAS Festplatte 4 TB SATA 3.5" intern 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB

Produktbeschreibung:

Die interne 3,5"–Festplatte N300 von Toshiba überzeugt mit bislang unerreichter Zuverlässigkeit für NAS und andere Hochleistungsspeicher. Sie ist robust, leistungsstark, skalierbar und bietet viel Speicherplatz. Zudem ist sie auf Dauerbetrieb ausgelegt – alles in allem ideal für Privatanwender, Home Office und Kleinunternehmen. Die N300 ist mit bis zu 16 TB Speicherplatz erhältlich.

KONZIPIERT FÜR NAS
Durch Geschäftsbeziehungen zu NAS–Herstellern ist Toshiba bewusst, dass äußerst zuverlässige Festplatten das A und O sind, um die Anforderungen der modernen Datenspeicherung und –abfrage – z. B. beim Streaming sowie bei Backups und der Archivierung – zu erfüllen. Diese Festplatte, die in Multi–RAID–Systemen mit bis zu 8 Festplatten verwendet werden kann, sorgt zuverlässig rund um die Uhr für die Speicherung und den Zugriff auf große Datenmengen durch mehrere Clients.

INTEGRIERTE ROTATIONSSCHWINGUNGS–SENSOREN
Festplatten ohne Rotationsschwingungs–Sensoren können die Leistung eines NAS–Systems mit mehreren Festplatten beeinträchtigen, weil sie Schwingungen aussenden und verstärken. Das Festplattenmodell N300 sorgt für zuverlässigen Betrieb, weil dieser Schwingungseffekt dank ihrer fortschrittlichen Steuerungs– und Sensortechnologie minimiert wird. Dazu erfassen mehrere Sensoren selbst geringste Stöße und Rotationsschwingungen werden wirksam gedämpft. So kommt es in einem NAS–System mit mehreren Festplatten erst gar nicht zu einem Dominoeffekt.

ZUVERLÄSSIGER DAUERBETRIEB
In Kleinunternehmen oder in der Kreativwirtschaft müssen oft mehrere Nutzer gleichzeitig auf ein NAS–System zugreifen – nicht selten von verschiedenen Standorten aus. Daher sind eine hohe Datenübertragungsrate und ein ständig offener, gleichzeitiger Up– und Downlink für NAS–Festplatten Pflicht. Die sehr zuverlässige, gut skalierbare N300–Serie bietet eine Workload–Rate von bis zu 180 TB pro Jahr – das ist bis zu dreimal mehr als herkömmliche Desktop–Festplatten schaffen.

ROBUST UND VOR ÜBERHITZUNG GESCHÜTZT
Ihre widerstandsfähige Konstruktion ist ein Grund, weshalb die N300–Serie langlebiger ist als herkömmliche Festplatten. Ein weiterer ist die automatische Anpassung der Suchgeschwindigkeit, um ein Überhitzen zu verhindern und so die Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Situationen zu verbessern.

SCHNELL IM VERBUND MIT ANDEREN FESTPLATTEN
Dank des 512 MB, 256 MB oder 128 MB Datenpuffers bietet die Festplatte bei hohen Zugriffs–Workloads durch mehrere Benutzer zuverlässige Leistung und eine hohe Lesegeschwindigkeit. Damit ist sie gerade in Kleinunternehmen und im Kreativbereich die ideale Lösung zur Verarbeitung großer Datenmengen in Multi–RAID–NAS–Umgebungen.

OPTIMIERTE CACHE–ZUWEISUNG
Die Toshiba Dynamic Cache Technology, ein in sich geschlossener Cache–Algorithmus mit integrierter Pufferverwaltung, optimiert die Zuweisung des Caches beim Lesen/Schreiben, um die von Echtzeitdomänen geforderte hohe Leistung zu erzielen.

GERÄUSCHARM UND ENERGIESPAREND
Die N300–Festplatte mit 12, 14 oder 16 TB für NAS ist heliumversiegelt und zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus. Damit ergänzt sie Ihr Speicher–Array ausgezeichnet. Mittels eines Toshiba–eigenen Laserschweißverfahrens wird sie so abgedichtet, dass ein Austreten des Heliums ausgeschlossen ist. Umweltverträglich sind die heliumgefüllten N300–Modelle auch, dank des geringen Geräuschpegels von nur 20 dB (typisch) im Leerlauf. Sie eignen sich für große Serversysteme, die sich auf bis zu acht Laufwerke erweitern lassen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – intern
Kapazität
4 TB
Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße
256 MB
Merkmale
RV–Sensor, Aufprallsensor, Native Command Queuing (NCQ), Halogen Free, Advanced Format–Technologie, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Fehler–Wiederherstellungs–Steuerung, Toshiba Dynamic Cache Technology, Toshiba Stable Platter Technology
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
693 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
232 MBps
Mittlere Wartezeit
4,17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Nicht–korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.84 Watt (aktiv) ¦ 4.04 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verpackung
Retail
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13,6 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
18,9 cm
Transportgewicht
915 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5–300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5–500 Hz

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,88*
€ 115,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,52*
€ 117,83*
€ 4,50*
ab € 94,95*
€ 122,32*
€ 3,50*
ab € 96,08*
€ 123,79*
Lager 7405
73
€ 1,00*
ab € 101,80*
€ 131,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.