Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N300 NAS 3.5" 4 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba N300 NAS 3.5" 4 TB SATA
Toshiba N300 NAS 3.5" 4 TB SATA
Toshiba N300 NAS 3.5" 4 TB SATA
Toshiba N300 NAS 3.5" 4 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92636685
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWG440EZSTA
EAN/GTIN:
     4260557511756
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
256 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.22 W
Energieverbrauch (idle)
4.93 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.