Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999327669 Herst.-Nr.: DA-12221 EAN/GTIN: 4016032475132 |
| |
|
| | |
| DIGITUS Mobiler Konferenz-Lautsprecher Bluetooth und USB kompatibel Artikeldetails: - Produktbeschreibung: DIGITUS - Freisprechtelefon Produkttyp: Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik, Konferenz Anschlusstechnik: Kabellos, kabelgebunden Drahtlose Technologie: Bluetooth Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0 Bedienungselement: Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Wiederwahl, TWS
DIGITUS Mobiler Konferenz–Lautsprecher Bluetooth und USB kompatibel Produktbeschreibung: Das DIGITUS Konferenzraum–Lautsprechersystem ist für stationäre und mobile Einsätze konzipiert. Verwandeln sie jeden beliebigen Raum in einen Konferenzraum. Die vier intergrierten Lautsprecher sorgen für eine optimale Verteilung im Raum, sodass für alle Teilnehmer eine klare Sprachqualität gewährleistet ist. Der Lautsprecher kann entweder drahtlos über Bluetooth mit einem Smartphone oder Notebook verbunden werden oder direkt über eine USB–Kabelverbindung. Das System ist kompatibel mit allen gängigen Kommunikationsplattformen (UC), die Hauptfunktionen lassen sich zudem über die Multifunktionstasten direkt am Gerät ansteuern. Zu den Funktionen zählen unter anderem: Ein/Aus, Anruf annehmen, auflegen, abweisen, stumm schalten, abspielen, vorspulen, Lautstärke anpassen und mehr. Durch die TWS–Funktion lassen sich optional zwei Konferenz–Speaker zu Stereo–Lautsprechern kombinieren. Mit einer Betriebszeit von bis zu 10 Stunden sind Sie auch für längere Gespräche oder Konferenzen gerüstet. Technische Details: Allgemein Produkttyp Freisprechtelefon – Bluetooth – kabellos, kabelgebunden – USB Empfohlene Verwendung Tragbare Elektronik, Konferenz Audioausgang Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden Drahtlose Technologie Bluetooth Bluetooth–Version Bluetooth 5.0 Mikrofon Fernbedienung Steuerung Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Wiederwahl, TWS Verbindungen Anschlusstyp USB (micro–USB) ¦ Audio Line–In (Mini–Phone Stereo 3,5 mm) Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Bluetooth USB–Adapter, USB–an–Micro–USB–Kabel Kabeldetails Micro–USB–an–USB–Kabel – ablösbar ¦ Audiokabel – ablösbar – 3.5 m Stromversorgung Batterie Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar – Lithium–Ionen Betriebszeit (bis zu) 10 Stunde(n) Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 47,87* | € 62,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,25* | € 68,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,90* | € 70,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,01* | € 72,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,46* | € 77,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|