Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Konferenz-Lautsprecher, Bluetooth und USB kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-12221
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-12221
EAN/GTIN:
     4016032475132
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher

Mobiler Konferenz-Lautsprecher, Bluetooth und USB kompatibel

Konferenzraum-Lautsprecher mit TWS-Funktion und USB-Bluetooth-Empfänger - ideal für mobile Nutzung

Produktvorteile:

  • Mit diesem Bluetooth-Lautsprecher verwandeln Sie jeden Raum in einen Konferenzraum
  • Dual-Verbindung über Bluetooth oder USB-Kabel möglich
  • Klare Sprachqualität durch 4 integrierte Lautsprecher / Mikrofone
  • Unterstützt True Wireless Stereo (TWS)
  • Verbinden Sie zwei Lautsprecher-Modelle, um echten Stereo-Sound zu genießen
  • Betriebszeit bis zu 10 Stunden
  • Ideal auch für den mobilen Einsatz
  • Kompatibel mit gängigen UC-Plattformen
  • Mit Kontrolltasten für gängige Funktionen: Annahme, Auflegen, stummschalten, Wahlwiederholung, uvm.
  • Bestens geeignet für Meetings - auch im Home Office

Das DIGITUS® Konferenzraum-Lautsprechersystem ist für stationäre und mobile Einsätze konzipiert. Verwandeln sie jeden beliebigen Raum in einen Konferenzraum. Die vier integrierten Lautsprecher sorgen für eine optimale Verteilung im Raum, sodass für alle Teilnehmer eine klare Sprachqualität gewährleistet ist. Der Lautsprecher kann entweder drahtlos über Bluetooth mit einem Smartphone oder Notebook verbunden werden oder direkt über eine USB-Kabelverbindung. Das System ist kompatibel mit allen gängigen Kommunikationsplattformen (UC), die Hauptfunktionen lassen sich zudem über die Multifunktionstasten direkt am Gerät ansteuern. Zu den Funktionen zählen unter anderem: Ein/Aus, Anruf annehmen, auflegen, abweisen, stumm schalten, abspielen, vorspulen, Lautstärke anpassen und mehr. Durch die TWS-Funktion lassen sich optional zwei Konferenz-Speaker zu Stereo-Lautsprechern kombinieren. Mit einer Betriebszeit von bis zu 10 Stunden sind Sie auch für längere Gespräche oder Konferenzen gerüstet.

Technische Daten:

  • Funktionstasten: 5
  • Funktionen: An/Aus, Play, Pause, Lautstärke erhöhen/verringern, Antworten/Beenden/Abweisen/Wahlwiederholung
  • Stumm schalten/Stummschaltung aufheben, TWS-Verbindung (True Wireless Stereo)
  • Integrierte Lautsprecher/ Mikrofone: 4 Stück
  • Leistung: 10 W
  • Durchmesser: 40 mm
  • Ladespannung: 5 V DC / 1 A
  • Bluetooth-Version: 5.0
  • USB-Anschluss: Micro USB
  • Aux in: 3,5 mm Klinkenbuchse (nur für Musikwiedergabe)
  • Akku-Kapazität: 2500 mAh (Lithium-Ionen Akku)
  • Ladedauer: 2-3 h
  • Betriebszeit: ca. 10 h
  • Abmessungen: B 122,6 x H 60,65 mm
  • Gewicht: 435 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.