Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE Blade A3 Smartphone Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZTE Blade A3 Smartphone Grau
ZTE Blade A3 Smartphone Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999311649
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     6359733
EAN/GTIN:
     6902176053658
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

ZTE Blade A3 Smartphone Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZTE Blade A31 Lite - Grau - 4G Smartphone - 32 GB - GSM Produkttyp: 4G Smartphone Anzeige: LCD-Anzeige - 960 x 480 Pixel - 12,7 cm (5") - 18:9 - TFT Prozessor: 1,4 GHz (Quad-Core) Arbeitsspeicher: RAM 1 GB / 32 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 128 GB Betriebssystem: Android 11 (Go edition) Hauptkamera: 5 Megapixel Fokus: Fixfokus Vordere Kamera: 2 Megapixel - Fixfokus Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM Drahtlose Schnittstelle: Wi-Fi, Bluetooth Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB Gesprächszeit: Bis zu 780 Minuten Standby-Zeit: Bis zu 500 Stunden Farbe: Grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 67.5 mm x 10.6 mm x 137.4 mm Gewicht: 143 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.897 W/kg ¦ (head)

ZTE Blade A3 Smartphone Grau

Produktbeschreibung:

Akku–Kapazität: 2000 mAh · Arbeitsspeicherkapazität: 1 GB · Auflösung Frontkamera: 2 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 5 Megapixel · Betriebssystem / Version: Android™ 11 · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 4.2 · Display–Auflösung: 960 x 480 Pixel · Display–Diagonale (in Zoll): 5 Zoll · GPS–Empfänger integriert: Ja · GSM–Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz · Gesprächs–Zeit (max.): 780 min · Gewicht: 143 g · Herstellerfarbe: Grau · LTE–Frequenz: 800 MHz,850 MHz,900 MHz,1800 MHz,2100 MHz,2600 MHz · Mobilfunk–Standard: GSM/2G,UMTS/3G,WiFi · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Produktabmessung, Breite: 67.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 137.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10.6 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Taktfrequenz: 1,4 GHz · Prozessor / Typ: Quad Core · SAR–Wert: 0.897 W/kg · SIM–Karten–Format: Nano SIM · SIM–Karten–Technologie: Dual–SIM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Micro USB,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Wi–Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a),Bluetooth® · Speicherkapazität: 32 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 128 GB) · StandBy–Zeit (max.): 500 h · WLAN: Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Formfaktor
Touch
Breite
67.5 mm
Tiefe
10.6 mm
Höhe
137.4 mm
Gewicht
143 g
Gehäusefarbe
Grau
SAR–Wert
0,897 W/kg (Kopf)
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
4G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 11 (Go edition)
Steuerung
GPS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Konfigurationsdetails SIM–Karte
Nano–SIM + Nano–SIM/microSD
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
LTE
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE–Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2
Telefonmerkmale
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren
Beschleunigungssensor
Medien–Player
Supported Digital Video Standards
MPEG–4, H.264, H.263, VP8, VP9
Prozessor
Taktfrequenz
1,4 GHz
Anz. Prozessorkerne
Quad–Core
Speicher
RAM
1 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 128 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Merkmale
Interpoliert auf 5 MP
Hauptkamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Standbild Auflösungen
3264 x 2448
Fokuseinstellung
Fixfokus
Kameramodi
Panorama
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p)
Merkmale
Interpoliert auf 8 MP
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
12,7 cm (5")
Bildschirmauflösung
960 x 480 Pixel
Seitenverhältnis
18:9
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm ¦ Micro–USB – 5 pin Micro–USB Type B
Batterie
Kapazität
2000 mAh
Sprechzeit
780 Minuten
Standby–Zeit
500 Stunden
Laufzeitdetails
Sprechen (2 G): bis zu 540 min ¦ Sprechen (3G): bis zu 468 min ¦ Sprechen (4G): bis zu 780 min ¦ Bereitschaft (2 G): bis zu 410 Std. ¦ Bereitschaft (3G): bis zu 450 Std. ¦ Bereitschaft (4G): bis zu 500 Std.
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
SIM–Karte, Stereo–Headset, USB–Kabel, Netzadapter

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
323
€ 1,00*
ab € 69,62*
€ 91,04*
€ 3,50*
ab € 73,25*
€ 95,74*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.