Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE Blade A31 Lite - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 32GB - microSD slot - 12,70cm (5") - 960 x 480 Pixel - TFT - RAM 1GB 2 MP Frontkamera - 5 MP - Android - Grau (126595401008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZTE Blade A31 Lite 12,7 cm (5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 1 GB 32 GB 2000 mAh Grau
ZTE Blade A31 Lite 12,7 cm (5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 1 GB 32 GB 2000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-7137970
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     126595401008
EAN/GTIN:
     6902176053658
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  ZTE Blade A31 Lite - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 32 GB - microSD slot - 12,70cm (5") - 960 x 480 Pixel - TFT - RAM 1 GB 2 MP Frontkamera - 5 MP - Android - Grau
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  ZTE
Hersteller Art. Nr.  126595401008
Modell  Blade A31 Lite
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ZTE Blade A31 Lite - Grau - 4G - 32 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp  Smartphone 4G
Anzeige  LCD-Anzeige - 960 x 480 Pixel - 12.7 cm (5") - 18:9 - TFT
Prozessor  1.4 GHz (Quad-Core)
Speicher  32 GB - RAM 1 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 128 GB
Betriebssystem  Android 11 (Go edition)
Hintere Kamera  5 Megapixel Fokus: Fixfokus
Vordere Kamera  2 Megapixel - Fixfokus
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Wi-Fi, Bluetooth
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 780 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 500 Stunden
Farbe  Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  67.5 mm x 10.6 mm x 137.4 mm
Gewicht  143 g
SAR  0,897 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Breite  67.5 mm
Tiefe  10.6 mm
Höhe  137.4 mm
Gewicht  143 g
Gehäusefarbe  Grau
SAR-Wert  0,897 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 11 (Go edition)
Steuerung  GPS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte  Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600
Drahtlose Schnittstelle  IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren  Beschleunigungssensor
  
Medien-Player  
Supported Digital Video Standards  MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9
  
Prozessor  
Taktfrequenz  1.4 GHz
Anz. Prozessorkerne  Quad-Core
  
Speicher  
RAM  1 GB
Interne Speicherkapazität  32 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 128 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Fokuseinstellung  Fixfokus
Merkmale  Interpoliert auf 5 MP
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Standbild Auflösungen  3264 x 2448
Fokuseinstellung  Fixfokus
Kameramodi  Panorama
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p)
Merkmale  Interpoliert auf 8 MP
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung  960 x 480 Pixel
Seitenverhältnis  18:9
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
  
Batterie  
Kapazität  2000 mAh
Sprechzeit  780 Minuten
Standby-Zeit  500 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen (2 G): bis zu 540 min
Sprechen (3G): bis zu 468 min
Sprechen (4G): bis zu 780 min
Bereitschaft (2 G): bis zu 410 Std.
Bereitschaft (3G): bis zu 450 Std.
Bereitschaft (4G): bis zu 500 Std.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  SIM-Karte, Stereo-Headset, USB-Kabel, Netzadapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Breite:
67.5 mm
Tiefe:
10.6 mm
Höhe:
137.4 mm
Gehäusefarbe:
Grau
SAR-Wert:
0,897 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 11 (Go edition)
Steuerung:
GPS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte:
Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE-Band:
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38
Drahtlose Schnittstelle:
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2
Sensoren:
Beschleunigungssensor
Supported Digital Video Standards:
MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9
Taktfrequenz:
1.4 GHz
Anz. Prozessorkerne:
Quad-Core
RAM:
1 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 128 GB
Sensorauflösung:
2 Megapixel
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Merkmale:
Interpoliert auf 5 MP
Standbild Auflösungen:
3264 x 2448
Kameramodi:
Panorama
Lichtquelle:
LED-Blitz
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p)
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung:
960 x 480 Pixel
Seitenverhältnis:
18:9
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
Kapazität:
2000 mAh
Sprechzeit:
780 Minuten
Standby-Zeit:
500 Stunden
Zubehör im Lieferumfang:
SIM-Karte, Stereo-Headset, USB-Kabel, Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone ZTE, ZTE Smartphone, smartphone android 5 zoll, smartphone, smartphone 5 zoll, 126595401008, camera, blade, lite, dualsim, grau, dual, interner, speicher, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, rear, front, anzeige, android, 2000, 32gb, grey, zoll, mikrousb, mikro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
361
€ 1,00*
ab € 69,58*
€ 91,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,45*
€ 96,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.