Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Eco Top Traveller PRO 15-17.3 17,3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Eco Top Traveller PRO 15-17.3 17,3"
Dicota Eco Top Traveller PRO 15-17.3 17,3"
Artikel-Nr.:
     7405B-999277111
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30845-RPET
EAN/GTIN:
     7640186419918
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

Dicota Eco Top Traveller PRO 15-17.3 17,3"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DICOTA Eco Top Traveller PRO - Notebook-Rucksack Produkttyp: Notebook-Rucksack Farbe: Schwarz Produktmaterial: 1680D RPET Polyester Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43 cm x 15 cm x 33 cm Gewicht: 1,52 kg Notebook-Kompatibilität: 43,9 cm (17.3") Notebook unterstützte Größen: 15" - 17.3" / 38,1 cm - 43,9 cm Funktionen: Wasserfest, Anti-Slip System, Einschubtasche, Vordertasche mit Reißverschluss, Fitall-System, abschließbares Notebookfach, 12,9 Zoll Tablet Unterstützung Tragegurt: Einstellbarer Schulterriemen, Tragegriff

Dicota Eco Top Traveller PRO 15–17.3 17,3"

Produktbeschreibung:

Mit dem Top Traveller PRO fahren Sie "1. Klasse". Die Toploader–Tasche begleitet Sie zuverlässig überall hin und erfüllt die höchsten Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Schutz: DICOTAs Liebe zum Detail macht diese Tasche zu Ihrem zuverlässigsten Geschäftspartner! Die Fit–all–Trennwand im Notebookfach legt sich schützend um Ihr Notebook und passt sich den Größen von 15–17.3" automatisch an. Der perforierte und dadurch leichte EVA–Schaumstoff im abschließbaren Notebookfach schützt die Kanten Ihres Gerätes erstklassig.
Die Anti Slip Beschichtung garantiert optimalen Halt für Ihr Notebook im Fach. Bester Schutz für Ihr Tablet bis 12.9" durch das EVA–geformte Fach mit extraweichem Nylex–Innenfutter. Großzügiger Stauraum für Dokumente. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihren persönlichen Utensilien und bietet Platz für weiteres mobiles Zubehör. Zusätzliches Fach für Kabel und Ladegeräte. Die Tasche liegt dank hochwertigen Tragegriffen aus echtem Leder leicht und angenehm in Ihrer Hand. Das Trolley–band ist als zusätzliches Dokumentenfach nutzbar. Taschenboden gefertigt aus wasserfestem Material.
Damit ist der Eco Top Traveller PRO die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook–Rucksack
Produktmaterial
1680D RPET Polyester
Breite
43 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
1,52 kg
Notebook–Kompatibilität
43,9 cm (17.3")
Notebook unterstützte Größen
15" – 17.3" / 38,1 cm – 43,9 cm
Abmessungen für Notebook–Kompatibilität
42 cm x 29,5 cm x 4,5 cm
Zusätzliche Fächer
Netzteil, Vordertasche, Dokumentenfach
Funktionen
Wasserfest, Anti–Slip System, Einschubtasche, Vordertasche mit Reißverschluss, Fitall–System, abschließbares Notebookfach, 12,9 Zoll Tablet Unterstützung
Tragegurt
Einstellbarer Schulterriemen, Tragegriff
Verschlussart
Reißverschluss
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – Lebensdauer

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 89,54*
€ 110,54*
€ 4,50*
ab € 89,87*
€ 110,54*
€ 6,78*
ab € 91,08*
€ 112,30*
€ 3,50*
ab € 94,33*
€ 115,68*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 101,91*
€ 125,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.