Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 8 GB DDR4-3200 CL22 1Gx8 SR 8 GB DDR4 8 3.200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung 8 GB DDR4-3200 CL22 1Gx8 SR 8 GB DDR4 8 3.200 MHz
Samsung 8 GB DDR4-3200 CL22 1Gx8 SR 8 GB DDR4 8 3.200 MHz
Artikel-Nr.:
     7405B-999267026
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M378A1K43EB2-CWE
EAN/GTIN:
     5715063152294
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Samsung 8 GB DDR4-3200 CL22 1Gx8 SR 8 GB DDR4 8 3.200 MHz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V

Samsung 8 GB DDR4–3200 CL22 1Gx8 SR 8 GB DDR4 8 3.200 MHz

Produktbeschreibung:

Samsung M378A1K43EB2–CWE. Komponente für PC, Speicherkapazität 8 GB,
Speicherlayout (Module x Größe) 1 x 8 GB, Interner
Speichertyp DDR4,
Speichertaktfrequenz 3200 MHz, Memory Formfaktor 288–pin DIMM,
CAS Latenz 22
Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
1

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Chip–Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Verpackung
Bulk

Weitere Suchbegriffe: ddr ram 8gb samsung, ddr ram, 8gb ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 6,50*
ab € 16,83*
€ 22,94*
€ 8,50*
ab € 20,87*
€ 28,43*
€ 4,00*
ab € 21,02*
€ 28,72*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 22,27*
€ 30,39*
1 Tag
7
€ 10,00*
ab € 29,93*
€ 40,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.