Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB Samsung DDR4-3200 CL22 (1Gx8) SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung M378A1K43EB2-CWE Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Samsung M378A1K43EB2-CWE Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     170-D4B8GS3200E22
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M378A1K43EB2-CWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram 8gb samsung
desktop pc speicher
Chiphersteller:Samsung , Chiporganisation:1Gx8 , Datenintegritätsprüfung:non-ECC , Formfaktor:288pin LongDIMM , Geschwindigkeit:DDR4-3200 (PC4-3200) , Gewährleistung:2 Jahr(e), ISO9001:ISO9001 , Jedec-Norm:JEDEC Norm , Kapazität:8GB , Latenzzeit:CL22 , Hersteller:Samsung , Modulkonfiguration:Single Rank , Modulmaße:133,35 x 30 x 4 mm, RAM-Merkmale:unbuffered , Technologie:DDR4 SDRAM , Typ:UDIMM , Versorgungsspannung:1.2 V,
Weitere Suchbegriffe: desktop-pc-speicher 8gb
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 16,78*
€ 23,22*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 29,04*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 20,90*
€ 29,24*
4 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,40*
€ 30,72*
1 Tag
7
pro Stück
€ 10,00*
ab € 29,93*
€ 40,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.