Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday Gelb kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-9015 9020 HL-3140 3150 3170 3180 MFC-9130 9140 9330 9340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday Gelb kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-9015 9020 HL-3140 3150 3170 3180 MFC-9130 9140 9330 9340
Xerox Everyday Gelb kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-9015 9020 HL-3140 3150 3170 3180 MFC-9130 9140 9330 9340
Artikel-Nr.:
     7405B-999250691
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04229
EAN/GTIN:
     0095205066869
Suchbegriffe:
Lasertoner für Brother
Toner Cartridge für Brother
Toner für Brother
Tonerkartusche für Brother

Xerox Everyday Gelb kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-9015 9020 HL-3140 3150 3170 3180 MFC-9130 9140 9330 9340

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN225Y, Brother TN245Y) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Ergiebigkeit: Bis zu 2200 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP-9015CDW, DCP-9020CDN, DCP-9020CDW, HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDN, HL-3170CDW, HL-3170CW, HL-3180CDW, MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW

Xerox Everyday Gelb kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP–9015 9020 HL–3140 3150 3170 3180 MFC–9130 9140 9330 9340

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Gelb mit Hohe Ergiebigkeit,
Xerox–Entsprechung für Brother TN–225Y/
TN–245Y, 2200 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren
Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich.
Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst
Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden
Hersteller für die Formate A4 und A3.
Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile
der Patrone erfüllen bzw.
übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits–
und Umweltschutz.
Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange
Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother HL–3170, Brother MFC–9330, Brother MFC–9140, Brother HL–3140, Brother DCP–9020, Brother MFC–9340, Brother HL–3150, Brother MFC–9130
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
2200 Seiten
OEM–Code
TN–225Y/ TN–245Y
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
625 g

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,78*
€ 27,01*
€ 6,70*
ab € 20,24*
€ 27,60*
Frei Haus
ab € 20,98*
€ 28,57*
€ 4,50*
ab € 21,51*
€ 29,06*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 29,17*
€ 39,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.