Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday Cyan kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-9017 DCP-9022 HL-3142 HL-3152 HL-3172 MFC-9142 MFC-9332 MFC-9342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday Cyan kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-9017 DCP-9022 HL-3142 HL-3152 HL-3172 MFC-9142 MFC-9332 MFC-9342
Xerox Everyday Cyan kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-9017 DCP-9022 HL-3142 HL-3152 HL-3172 MFC-9142 MFC-9332 MFC-9342
Artikel-Nr.:
     7405B-999250679
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04224
EAN/GTIN:
     0095205066814
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Everyday Cyan kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-9017 DCP-9022 HL-3142 HL-3152 HL-3172 MFC-9142 MFC-9332 MFC-9342

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN242C) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 1400 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP-9017CDW, DCP-9022CDW, HL-3142CW, HL-3152CDW, HL-3172CDW, MFC-9142CDN, MFC-9332CDW, MFC-9342CDW

Xerox Everyday Cyan kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP–9017 DCP–9022 HL–3142 HL–3152 HL–3172 MFC–9142 MFC–9332 MFC–9342

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Cyan mit Standard–Ergiebigkeit,
Xerox–Entsprechung für Brother TN–242C, 1400 Seiten
bietet die von Xerox gewohnte Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren
Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich.
Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst
Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden
Hersteller für die Formate A4 und A3.
Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile
der Patrone erfüllen bzw.
übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits–
und Umweltschutz.
Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange
Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN242C
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
643 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Cyan
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 1400 Seiten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–9017CDW, DCP–9022CDW, HL–3142CW, HL–3152CDW, HL–3172CDW, MFC–9142CDN, MFC–9332CDW, MFC–9342CDW

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,02*
€ 21,10*
€ 6,70*
ab € 15,42*
€ 21,61*
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 22,30*
€ 4,50*
ab € 16,30*
€ 22,64*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 23,16*
€ 31,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.