Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday Gelb kompatibel Tonerpatrone für OKI C710cdtn 710dn 710dtn 710n 711cdtn 711DM 711dn 711n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday Gelb kompatibel Tonerpatrone für OKI C710cdtn 710dn 710dtn 710n 711cdtn 711DM 711dn 711n
Xerox Everyday Gelb kompatibel Tonerpatrone für OKI C710cdtn 710dn 710dtn 710n 711cdtn 711DM 711dn 711n
Artikel-Nr.:
     7405B-999250676
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04283
EAN/GTIN:
     0095205067415
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Everyday Gelb kompatibel Tonerpatrone für OKI C710cdtn 710dn 710dtn 710n 711cdtn 711DM 711dn 711n

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44318605) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Ergiebigkeit: Bis zu 11500 Seiten Kompatibel mit: OKI C710cdtn, 710dn, 710dtn, 710n, 711cdtn, 711DM, 711dn, 711n

Xerox Everyday Gelb kompatibel Tonerpatrone für OKI C710cdtn 710dn 710dtn 710n 711cdtn 711DM 711dn 711n

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Gelb mit Standard–Ergiebigkeit,
Xerox–Entsprechung für Oki 7405–44318605, 11500 Seiten
bietet die von Xerox gewohnte Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren
Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich.
Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst
Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden
Hersteller für die Formate A4 und A3.
Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile
der Patrone erfüllen bzw.
übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits–
und Umweltschutz.
Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange
Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
Oki C711, Oki C710
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
11500 Seiten
OEM–Code
7405–44318605
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
588 g

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 34,60*
€ 46,85*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 42,48*
€ 57,17*
€ 4,50*
ab € 44,61*
€ 59,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 62,23*
€ 4,00*
ab € 47,38*
€ 63,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.