Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999250654 Herst.-Nr.: 006R04295 EAN/GTIN: 0095205067538 |
| |
|
| | |
| Xerox Everyday Schwarz kompatibel Tonerpatrone für Samsung ML-1665 1667 1678 SCX-3200 3201 3205 3206 3207 3208 3210 3300 3305 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D1042S) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 1500 Seiten Kompatibel mit: Samsung ML-1660, ML-1661, ML-1665, ML-1666, ML-1667, ML-1670, ML-1671, ML-1672, ML-1673, ML-1674, ML-1675, ML-1676, ML-1677, ML-1678, ML-1860, ML-1861, ML-1864, ML-1865, ML-1866, ML-1867, SCX-3200, SCX-3201, SCX-3205, SCX-3206, SCX-3207, SCX-3208, SCX-3210, SCX-3300, SCX-3305
Xerox Everyday Schwarz kompatibel Tonerpatrone für Samsung ML–1665 1667 1678 SCX–3200 3201 3205 3206 3207 3208 3210 3300 3305 Produktbeschreibung: Everyday–Toner in Schwarz mit Standard–Ergiebigkeit, Xerox–Entsprechung für Samsung MLT–D1042S, 1500 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist. Technische Details: Allgemein Alternative zu Samsung MLT–D1042S Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialtyp Tonerpatrone Ergiebigkeit Bis zu 1500 Seiten Herstellergarantie Service und Support Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit Samsung ML–1660, ML–1660K, ML–1661, ML–1661K, ML–1665, ML–1665K, ML–1665L, ML–1665W, ML–1665WK, ML–1666, ML–1667, ML–1670, ML–1670K, ML–1671, ML–1672, ML–1673, ML–1674, ML–1675, ML–1675K, ML–1676, ML–1676P, ML–1677, ML–1678, ML–1860, ML–1861, ML–1861K, ML–1864K, ML–1865, ML–1865K, ML–1865W, ML–1865WK, ML–1866, ML–1866W, ML–1867, SCX–3200, SCX–3200W, SCX–3201, SCX–3205, SCX–3205K, SCX–3205W, SCX–3205WK, SCX–3206, SCX–3207, SCX–3208, SCX–3210K, SCX–3300, SCX–3305, SCX–3305W |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,04* | € 26,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,89* | € 27,01* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,14* | € 27,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,21* | € 31,28* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 27,87* | € 37,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|