Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Schwarz kompatibel Tonerpatrone für Samsung ProXpress SL-M3310 M3320 M3321 M3370 M3375 M3820 M3870 M4024 M4070 M4072


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Schwarz kompatibel Tonerpatrone für Samsung ProXpress SL-M3310 M3320 M3321 M3370 M3375 M3820 M3870 M4024 M4070 M4072
Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Schwarz kompatibel Tonerpatrone für Samsung ProXpress SL-M3310 M3320 M3321 M3370 M3375 M3820 M3870 M4024 M4070 M4072
Artikel-Nr.:
     7405B-999250651
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04299
EAN/GTIN:
     0095205067576
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Schwarz kompatibel Tonerpatrone für Samsung ProXpress SL-M3310 M3320 M3321 M3370 M3375 M3820 M3870 M4024 M4070 M4072

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D203L) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 5000 Seiten Kompatibel mit: Samsung ProXpress SL-M3310ND, SL-M3320ND, SL-M3321ND, SL-M3325ND, SL-M3370FD, SL-M3375FD, SL-M3375HD, SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M3875FD, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M4024ND, SL-M4070FR, SL-M4070FW, SL-M4070FX, SL-M4072FD

Xerox Everyday Hohe Ergiebigkeit Schwarz kompatibel Tonerpatrone für Samsung ProXpress SL–M3310 M3320 M3321 M3370 M3375 M3820 M3870 M4024 M4070 M4072

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Schwarz mit Hohe Ergiebigkeit,
Xerox–Entsprechung für Samsung MLT–D203L, 5000 Seiten
bietet die von Xerox gewohnte Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren
Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich.
Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst
Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden
Hersteller für die Formate A4 und A3.
Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile
der Patrone erfüllen bzw.
übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits–
und Umweltschutz.
Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange
Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Xpress SL–M4020, Samsung SL–M4070 MFP, Samsung SL–M3370, Samsung Xpress SL–M3820, Samsung SL–M3870, Samsung Xpress SL–M3320
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
OEM–Code
MLT–D203L
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1,63 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 32,69*
€ 44,32*
Frei Haus
ab € 34,01*
€ 45,98*
€ 4,50*
ab € 34,57*
€ 49,26*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 52,83*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 42,82*
€ 57,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.