Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Tastenfeld kabellos Bluetooth 5.1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Tastenfeld kabellos Bluetooth 5.1 Schwarz
LogiLink Tastenfeld kabellos Bluetooth 5.1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999230764
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0200
EAN/GTIN:
     4052792061055
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

LogiLink Tastenfeld kabellos Bluetooth 5.1 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink - Tastenfeld - Schwarz Gerätetyp: Tastenfeld Schnittstelle: Bluetooth 5.1 Anschlusstechnik: Kabellos Tastenanzahl: 20 Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,3 cm x 14 cm x 2,9 cm Gewicht: 112 g

LogiLink Tastenfeld kabellos Bluetooth 5.1 Schwarz

Produktbeschreibung:

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem schnellen Wechsel vom Tastatur– in den Taschenrechnermodus. Die kabellose Verbindung ermöglicht eine freie Nutzung mit einer Reichweite bis zu 10m. Mit dem LCD–Display des ID0200 von LogiLink bewältigen Sie mühelos größere Berechnungen und Gleichungen. Klein, leicht und überall hin transportierbar.

Technische Details:

Merkmale
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Zweck
Notebook
Eingabegerät
Nein
USB–Hub
Nein
Tastatur – Tastenanzahl
20
Bluetooth–Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Leistung
Energiequelle
Batterie/Akku
Batterietechnologie
Alkali
Akku–/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
141,2 mm
Höhe
25,8 mm
Gewicht
112 g
Lieferumfang
Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–5 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
RoHS–Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,57*
€ 16,28*
6 Tage
440
€ 9,90*
ab € 11,58*
€ 16,29*
€ 5,50*
ab € 12,55*
€ 18,59*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 14,29*
€ 19,87*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 19,43*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.