Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0200 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0200 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0200 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0200 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0200 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0200 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81630678
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0200
EAN/GTIN:
     4052792061055
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem schnellen Wechsel vom Tastatur- in den Taschenrechnermodus. Die kabellose Verbindung ermöglicht eine freie Nutzung mit einer Reichweite bis zu 10m. Mit dem LCD-Display des ID0200 von LogiLink bewältigen Sie mühelos größere Berechnungen und Gleichungen. Klein, leicht und überall hin transportierbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Zweck
Notebook
Tastatur - Tastenanzahl
20
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
141.2 mm
Höhe
25.8 mm
Gewicht
112 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.