Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Lautsprecher für PC 3 Watt Gesamt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Lautsprecher für PC 3 Watt Gesamt Schwarz
Delock Lautsprecher für PC 3 Watt Gesamt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999220899
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     27001
EAN/GTIN:
     4043619270019
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher

Delock Lautsprecher für PC 3 Watt Gesamt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock - Lautsprecher - für PC Produkttyp: Lautsprecher - für PC Medientyp: 2 Lautsprecher Lautsprechertyp: Aktiv Nenn-Ausgangsleistung (gesamt): 3 Watt Frequenzgang: 80 - 18000 Hz Verstärker: Integriert Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,5 cm x 9,5 cm x 15,8 cm

Delock Lautsprecher für PC 3 Watt Gesamt Schwarz

Produktbeschreibung:

Dieses Paar Stereo Lautsprecher von Delock kann an einer freien 3,5 mm Klinkenbuchse angeschlossen werden, um damit z. B. Musik zu hören.

Universell & mobil einsetzbar
Dank der USB Stromversorgung und des 3,5 mm Klinkensteckers sind die Lautsprecher universell einsetzbar. Es wird kein externes Netzteil benötigt, da die Stromversorgung über USB läuft. Die Lautsprecher können somit unterwegs an einem Notebook oder Zuhause an einem PC, Tablet oder MP3 Player betrieben werden.

Stereo Klang
Die Lautsprecher bieten trotz ihrer kompakten Größe einen guten Klang.

Stufenlose Lautstärkeregelung
Die Lautsprecher besitzen an der Gehäuserückseite einen Lautstärkeregler zur individuellen und stufenlosen Einstellung der Lautstärke.

Zusätzlicher Schutz
Die Lautsprecher Membranen werden durch ein feines Metallgitter geschützt und sind somit vor mechanischer Beschädigung sicher. Zusätzlich haben die Lautsprecher Gummifüße an der Unterseite und verhindern somit ein eventuelles Zerkratzen des Tisches.

Technische Details:

Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug & Play
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Bluetooth
Nein
3,5–mm–Anschluss
Ja
USB Konnektivität
Ja
USB–Stecker
USB Typ–A
Audio
RMS–Leistung
3 W
Frequenzbereich
80 – 18000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Leistung
Energiequelle
USB
Lautsprecher
Audio Kanäle
2,0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
158 mm
Kabellänge
1,25 m

Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, 2.0 lautsprecher pc, notebook lautsprecher, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,30*
€ 18,36*
€ 6,78*
ab € 13,37*
€ 18,43*
€ 6,70*
ab € 13,76*
€ 19,00*
5 Tage
24
€ 9,90*
ab € 15,68*
€ 21,41*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 25,21*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.