Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroBattery CoreParts Schwarz Toshiba PA3716U-1ACA 4,74 A 19V 4.74A 90W Plug: 5.5*2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MicroBattery CoreParts Schwarz Toshiba PA3716U-1ACA 4,74 A 19V 4.74A 90W Plug: 5.5*2.5
MicroBattery CoreParts Schwarz Toshiba PA3716U-1ACA 4,74 A 19V 4.74A 90W Plug: 5.5*2.5
Artikel-Nr.:
     7405B-999215814
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     MBA50156
EAN/GTIN:
     5712505446256
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

MicroBattery CoreParts Schwarz Toshiba PA3716U-1ACA 4,74 A 19V 4.74A 90W Plug: 5.5*2.5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CoreParts - Netzteil - 90 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Ausgangsspannung: 19 V Leistungskapazität: 90 Watt Ausgabeanschlussstellen: 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) Entwickelt für: Dynabook Portégé R30; Satellite Pro C70, L550, L70; Toshiba Qosmio X770; Satellite A500, A500/02, A500/031, A500/040, A500/042, C70, C75, C850, C855, C870, L50, L500, L500D/01, L500D/015, L505, L550, L555, L630/037, L670, L675, L70, L755, L830, L850, L855, M50, P50, P70, P755, P875, S50, S70, U50

MicroBattery CoreParts Schwarz Toshiba PA3716U–1ACA 4,74 A 19V 4.74A 90W Plug: 5.5*2.5

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Ausgangsspannung
19 V
Elektrischer Strom max.
4.74 A
Leistungskapazität
90 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dynabook Portégé R30–A–130, R30–A–13X, R30–A–140, R30–A–14C, R30–A–14G, R30–A–157, R30–A–15C, R30–A–17G, R30–A–17H, R30–A–17R, R30–A–19E, R30–A–1DJ ¦ Dynabook Satellite Pro C70–A–00C, C70–A–13Q, C70–A–13R, C70–A–13T, C70–A–148, C70–A–14W, C70–A–14X, C70–A–152, C70–A–153, C70–A–155, C70–A–159, C70–A–15L, C70–A–15M, C70–A–15N, C70–A–15P, L70–A–13R, L70–A–13T, L70–A–13U, L70–A–13Z, L70–A–142 ¦ Toshiba Satellite C70–A–00F, C70–A–11U, C70–A–13U, C70–A–13X, C70–A–142, C70–A–14M, C70–A–14Z, C70–A–150, C70–A–151, C70–A–156, C70–A–157, C70–A–15D, C70–A–15G, C70–A–15K, C70–A–15U, C70–A–160, C70–A–162, C70–A–16N, C70–A–170, C70–A–17R, C70D–A–10L, C70D–A–111, C70D–A–114, C70D–A–117, C70D–A–119, C70D–A–11C, C70D–A–11E, C75–A–100, C75–A–102, C75–A–10W, C75–A–12D, C75–A–12E, C75–A–12V, C75–A–13M, C75–A–13N, C75–A–13P, C75–A–13Q, C75–A–13R, C75–A–13T, C75–A–13W, C75–A–13X, C75–A–140, C75–A–143, C75–A–144, C75–A–147, C75–A–148, C75–A–14C, C75–A–14F, C75–A–155, C75–A–15E, C75–A7390, C75D–A–10C, C850–1MH, C850–1MJ, C855–244, C855–285, C870–1H1, L50–A–011, L50–A–105, L50–A–106, L50–A–13P, L50–A–152, L50–A–163, L50–A–165, L50–A–16G, L50–A–170, L50–A–18R, L50–A–18T, L50–A–18U, L50–A–19N, L50–A–19P, L50–A–1CE, L50–A–1CU, L50–A–1CW, L50–A–1DE, L50–A–1DF, L50–A–1DG, L50–A–1DN, L50–A–1E7, L50–A–1E9, L50–A–1EC, L50–A–1EH, L50–A–1FM, L70–A–04G, L70–A–10G, L70–A–12W, L70–A–12Z, L70–A–138, L70–A–139, L70–A–13N, L70–A–13P, L70–A–143, L70–A–146, L755–S5151, L830–16G, L855D–SP5169KM, L855–S5121, L855–S5162, M50–A–108, M50–A–110, M50–A–115, M50–A–116, M50–A–118, M50–A–11E, M50–A–11L, M50–A–11N, M50–A–11Q, M50Dt–A–103, P50–A–113, P50–A–11J, P50–A–11M, P50–A–12Z, P50–A–136, P50–A–137, P50–A–13C, P50–A–13L, P50–A–13M, P50–A–13P, P50–A–13Q, P50–A–144, P50–A–14F, P50–B–108, P50–B–10M, P50–B–10Q, P50–B–10R, P50t–A–129, P50t–B–104, P70–A–11N, P70–A–11P, P70–A–11Q, P70–A–11V, P70–A–120, P70–A–125, P70–A–126, S50–A–00U, S50–A–069, S70–A–117, S70–A–11H

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, notebooknetzteil 90watt, netzteil notebook, Netzteile, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
€ 10,00*
ab € 21,34*
€ 29,66*
Lager 7405
249
€ 1,00*
ab € 39,88*
€ 53,46*
€ 3,50*
ab € 40,63*
€ 54,20*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.