Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA50156 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA50156 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
CoreParts MBA50156 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27282367
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA50156
EAN/GTIN:
     5712505446256
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Toshiba PA3716U-1ACA
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
300 g
Leistungen
Stecker
5.5*2.5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
90 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
5.5*2.5 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.74 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.