TP-LINK Nek TL-SM5110LR Transceiver 10 Gbps
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: TP-Link TL-SM5110-LR V1 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE Gerätetyp: SFP+-Transceiver-Modul - LC Single-Modus Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 10 GBase-LR Datenübertragungsrate: 10 Gbps Optische Wellenlänge: 1310 nm Data Link Protocol: 10GbE Maximaler Übertragungsbereich: 10 km Entwickelt für: JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP, TL-SG3452XP V1
TP–LINK Nek TL–SM5110LR Transceiver 10 Gbps
Produktbeschreibung:
Beschreibung Der TL–SM5110–LR wurde entwickelt,
um Übertragungsentfernungen basierend auf 10–Gbit/s–Ethernet–Konnektivität
zu verlängern.
Es handelt sich um einen 10 GBASE–LR–Hochleistungs
Single–Mode SFP+ Transceiver mit 1310 nm.
Es unterstützt Vollduplex–10G–Ethernet–Verbindungen
bis zu 10 km mit 9/125µm–Glasfaserkabeln.
Highlights – TP–Link Multimode SFP+ LC Transceiver
– Hot–Pluggable mit maximaler Flexibilität – Unterstützt
Digital Diagnostic Monitoring (DDM) – Unterstützt
Verbindungen bis zu 10 km – Kompatibel mit Switches
mit 10G SFP+ Ports Technische Beschreibung – Datenrate:
10 Gbit/s – Wellenlänge: 1310 nm – Maximale Kabellänge:
10 km – Porttyp: LC Duplex – Fasertyp: 9/125um
Single–Mode – Standards und Protokolle: IEEE 802.3ae,
TCP / IP Hardware Features – DDM, SFP–MSA, Hot
Swappable Lieferumfang – TP–Link TL–SM5110–LR
10 GBase–LR SFP+ LC Transceiver
Technische Details:
Leistungen
SFP Transceiver–Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Single–Mode–Faser (SMF) unterstützt
Ja
Multi–Mode–Faser (MMF) unterstützt
Nein
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP–Transceiver–Standard
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Digitale Diagnose–Überwachung (DDM)
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
TP–Link
Kompatible Produkte
Switches with 10G SFP+ ports, like JetStream TL–SG3428X, TL–SG3428XMP, and more.
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Leistung
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %