Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Serielles Kabel 9pol Buchse an 25pol Stecker 0,33m 0,33 m 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Serielles Kabel 9pol Buchse an 25pol Stecker 0,33m 0,33 m 9-polig
InLine Serielles Kabel 9pol Buchse an 25pol Stecker 0,33m 0,33 m 9-polig
Artikel-Nr.:
     7405B-999201927
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     S-19255A
EAN/GTIN:
     4043718258079
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

InLine Serielles Kabel 9pol Buchse an 25pol Stecker 0,33m 0,33 m 9-polig

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Serieller Adapter - DB-25 zu DB-9 - 33 cm Typ: Serieller Adapter Länge: 33 cm Anschluss: D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich Stecker (zweites Ende): D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich

InLine Serielles Kabel 9pol Buchse an 25pol Stecker 0,33m 0,33 m 9–polig

Produktbeschreibung:

  • Belegung (9–25): 1–8, 2–3, 3–2, 4–20, 5–7, 6–6, 7–4, 8–5, 9–22, Schirm–Schirm
  • Kabel mit UL, E7405–324703

  • Farbe: Grau
  • Hersteller–Nr.: S–19255A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8258079
  • Höhe Verpackung: 0,015 m
  • Breite Verpackung: 0,017 m
  • UL: Ja
  • UL E–Nummer: E7405–324703
  • Länge: 0,33 m
  • Länge Verpackung: 0,021 m
  • Verpackungsart: Poly Bag ohne Eurolochung
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Daten
  • Seite A: 9pol Buchse
  • Schirmung: 2–fach geschirmt
  • Seite B: 25pol Stecker
  • Zolltarifnummer: 7405–85444290
  • Gewicht: 0,080 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Serieller Adapter
Länge
33 cm
Konnektivität
Anschluss
D–Sub (DB–25), 25–polig – männlich
Stecker (zweites Ende)
D–Sub (DB–9), 9–polig – weiblich

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,18*
Lager 7405
2580
€ 1,00*
ab € 11,34*
€ 16,29*
€ 3,50*
ab € 24,06*
€ 33,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,50*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.