Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XD3-40t 203dpi USB Drucker 203 dpi 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIXOLON XD3-40t 203dpi USB Drucker 203 dpi 2.0
BIXOLON XD3-40t 203dpi USB Drucker 203 dpi 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999197392
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD3-40TK
EAN/GTIN:
     8809521198010
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

BIXOLON XD3-40t 203dpi USB Drucker 203 dpi 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BIXOLON XD3-40d - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt Druckertyp: Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w Gewicht: 1,7 kg Max. Mediengröße: Rolle (11,8 cm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 15 mm Max. Mediengröße (angepasst): 118 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig Max. Auflösung (S/W): 203 dpi Schnittstelle: USB RAM Installiert (Max.): 64 MB SDRAM Installierter Flash-Speicher (max.): 128 MB Druckersprache: SLCS, BPL-Z, BPL-E Barcodes: Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen Medientyp: Etiketten, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Abstand Funktionen: Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Systemanforderungen: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,1 cm x 22,2 cm x 16,8 cm

BIXOLON XD3–40t 203dpi USB Drucker 203 dpi 2.0

Produktbeschreibung:

XD3–40t
Haltbar und kostengünstig
Der XD3–40t ist ein kostengünstiger 4–Zoll (118
mm) Thermodirekt– oder –Thermotransfer–Desktop–Barcode–
und –Etikettendrucker.
Er weist ein kompaktes Design, gepaart mit hoher
Zuverlässigkeit,
auf und ist somit ideal für den Etikettendruck
in Herstellung,
Einzelhandel, Transport, Logistik sowie im Gesundheitswesen geeignet.
Unterstützt werden eine schnelle Datenverarbeitung
und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 5 ips (127
mm/s) für Texte,
Grafiken und Barcodes von hoher Qualität in 203 dpi,
gepaart mit einem Speicherplatz von bis zu 64 MB SDRAM,
125 MB Flashspeicher. Mehrere Konnektivitätsoptionen,
einschließlich standardmäßig USB 2.0 sowie optional
USB + Seriell + Ethernet.
Flexible Kern–Farbbandhandhabung für 1/2–Zoll–
und 1–Zoll–Optionen (74 m und 300 m).
Mit einem optionalen, vor Ort installierbaren
Peeler und einer externen Papierzuführung bietet
der Etikettendrucker eine anpassbare Papierführung
plus Halter sowie Platz für einen Medienrollen–Durchmesser
von bis zu 127 mm.
Der XD3–40t ist mit marktführenden Programmiersprachen kompatibel,
einschließlich SLCS™, BPL–Z™ und BPL–E™. Die Programmiersprache
kann ohne Einstellen des Modus intelligent gewechselt werden.
Kompatibel mit Etikettendesign–Software wie BIXOLON
Label Artist–II™ und BarTender® UltraLite for BIXOLON.
Der XD3–40t ermöglicht auch problemloses Druckermanagement
und Unterstützung mit Bestätigungs–LED,
die sich über nur eine Taste einstellen lassen.
Dazu gibt es umfangreiche Anleitungsvideos sowie
einen Onboard–QR–Code mit direkten Links zu Online–Supportressourcen.
Für alles gilt eine Garantie von 2 Jahren.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker – Thermodirekt – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek – einfarbig – 203 dpi
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL–Z, BPL–E
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Enthaltene Schriftarten
SLCS (Bitmap) ¦ Skalierbarer SLCS ¦ BPL–Z (Bitmap) ¦ Skalierbarer BPL–Z ¦ BPL–E (Bitmap)
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, LOGMARS, UPC–A, UPC–E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar–14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN–8, EAN–13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Flash–Speicher
Flash–Speicher
128 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark–Etiketten, Notch, Abstand
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm
Mediengrößen
Rolle (11,8 cm), Rolle (1,5 cm)
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Drucklänge
1 m
Zulässige Medienstärke
0.06 mm – 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – Rolle (11,8 cm)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB–Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist–II
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
18,1 cm
Tiefe
22,2 cm
Höhe
16,8 cm
Gewicht
1,7 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 171,45*
€ 200,25*
€ 3,50*
ab € 179,11*
€ 205,91*
2 Tage
4
€ 2,50*
ab € 179,85*
€ 205,92*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 188,03*
€ 215,29*
€ 1,00*
ab € 192,97*
€ 218,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,63*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,62*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,73*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,60*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 27,88*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,03*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,72*
Zubehör
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 16,83*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.