Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S700 INTERNAL WIFI CARD Etiketten-/Labeldrucker WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Citizen CL-S700 INTERNAL WIFI CARD Etiketten-/Labeldrucker WLAN
Citizen CL-S700 INTERNAL WIFI CARD Etiketten-/Labeldrucker WLAN
Artikel-Nr.:
     7405B-999197339
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     IF5-WF5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker Schnittstelle
Etikettendruckerschnittstelle
Schnittstelle Etikettendrucker
Druckserver

Citizen CL-S700 INTERNAL WIFI CARD Etiketten-/Labeldrucker WLAN

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Citizen IF5-WF5S - Premium - Druckserver Gerätetyp: Druckserver Formfaktor: Plug-in-Karte Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 802.11ac Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Prozessor: Marvell 88F3710 RAM: 256 MB Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Citizen CL–S700 INTERNAL WIFI CARD Etiketten–/Labeldrucker WLAN

Produktbeschreibung:

WLAN Schnittstelle, Antenne: Standard, passend für: CL–S521,
CL–S621, CL–S700, CL–S521II, CL–S621II, CL–S700II
Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Druckserver
Formfaktor
Plug–in–Karte
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Prozessor / Speicher
Prozessor
Marvell 88F3710
RAM
256 MB
Flash–Speicher
32 MB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtloser USB–Adapter
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128–Bit WEP, 64–Bit WEP, TKIP, WPA–PSK, WPA2–PSK

Weitere Suchbegriffe: Print Server, Printserver, WLAN Antenne, citizen druckserver, wlan antenne, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,94*
€ 230,64*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 211,74*
€ 243,12*
€ 3,50*
ab € 220,29*
€ 251,36*
€ 1,00*
ab € 220,48*
€ 252,94*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 238,08*
€ 271,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.