Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Tinte komp. Canon CLI-551XL C cyan 11ml für ca 710 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor OWA Tinte komp. Canon CLI-551XL C cyan 11ml für ca 710 Seiten
Armor OWA Tinte komp. Canon CLI-551XL C cyan 11ml für ca 710 Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-999193638
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20482OW
EAN/GTIN:
     3112539822576
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Armor OWA Tinte komp. Canon CLI-551XL C cyan 11ml für ca 710 Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - Cyan - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Cyan Kapazität: 11 ml Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925

Armor OWA Tinte komp. Canon CLI–551XL C cyan 11ml für ca 710 Seiten

Produktbeschreibung:

Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser!

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Canon CLI–551XL C
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Cyan
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Kapazität
11 ml
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,90*
€ 3,50*
ab € 5,00*
€ 8,00*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 10,18*
€ 15,07*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.