Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC USB-Stick 16 GB B110 USB 3.2 Click Easy Red 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMTEC USB-Stick 16 GB B110 USB 3.2 Click Easy Red 3.0
EMTEC USB-Stick 16 GB B110 USB 3.2 Click Easy Red 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999193621
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GB113
EAN/GTIN:
     3126170173096
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

EMTEC USB-Stick 16 GB B110 USB 3.2 Click Easy Red 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EMTEC B110 Click Easy 3.2 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 3.2 Gen 1 Speicherkapazität: 16 GB Farbe: Schwarz, Rot Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS X, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

EMTEC USB–Stick 16 GB B110 USB 3.2 Click Easy Red 3.0

Produktbeschreibung:

Das USB FlashDrive kombiniert ein sehr dynamisches Design mit großartigen Leistungen. Dank seiner schnellen Lese– und Schreibgeschwindigkeit ist es ein ideales USB–Flash–Laufwerk für Ihre täglichen Bedürfnisse!Kapazität 16 GB
Lesegeschwindigkeit Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit Bis zu 10 MB/s
Betriebssystem Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X 10.4 oder höher/Linux 2.6.31 oder höher
Kompatibel zu USB 2.0/3.1
Verpackung: Blister (retail)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
USB–Flash–Laufwerk
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Schwarz, Rot
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss, Schlüsselbandöse
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10
Abmessungen und Gewicht
Breite
57 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
21 mm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
96 mm
Transporttiefe
9.5 mm
Transporthöhe
135 mm

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick emtec 16gb, flash stick, flash stick 16 gb, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,28*
€ 16,20*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 11,34*
€ 16,29*
€ 3,50*
ab € 18,30*
€ 25,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.