Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec Click Easy USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz - Rot (ECMMD16GB113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emtec Click Easy USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Rot
Emtec Click Easy USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Rot
Emtec Click Easy USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Rot
Emtec Click Easy USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-6802149
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GB113
EAN/GTIN:
     3126170173096
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kapazität  16 GB
Geräteschnittstelle  USB Typ-A
USB-Version  3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kompatible Betriebssysteme  Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Me, 2000 / Mac OS X / Linux 2.6x
  
Design  
Formfaktor  Ohne Deckel
Produktfarbe  Schwarz, Rot
  
Sicherheit  
Fingerabdruckscanner  Nein
PIN_gesicherter Zugang  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  21 mm
Tiefe  57 mm
Höhe  12 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  96 mm
Verpackungstiefe  135 mm
Verpackungshöhe  9,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Fingerabdruckscanner:
Nein
PIN_gesicherter Zugang:
Nein
Breite:
21 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
12 mm
Verpackungsbreite:
96 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick emtec 16gb, flash stick, flash stick 16 gb, emtec, ecmmd16gb113, click, easy, b110, usbstick, 16gb, stick, flashdrive, 20mb/s, usb3.2, typa, schwarz, 20mbs, usb32, 20mb, usb3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,28*
€ 16,20*
6 Tage
8
€ 1,00*
ab € 11,35*
€ 16,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,37*
€ 25,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.