Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC USB-Stick 16 GB B120 USB 3.2 Click Secure 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMTEC USB-Stick 16 GB B120 USB 3.2 Click Secure 3.0
EMTEC USB-Stick 16 GB B120 USB 3.2 Click Secure 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999193615
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GB123
EAN/GTIN:
     3126170173300
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

EMTEC USB-Stick 16 GB B120 USB 3.2 Click Secure 3.0

Artikeldetails:

  • Universelle Schnittstellen: USB 3.0 Speicherkapazität: 16 GB Typ: Flash-Speicher, unsortiert Datenübertragungsrate: 100MB/s Farbe: Schwarz

EMTEC USB–Stick 16 GB B120 USB 3.2 Click Secure 3.0

Produktbeschreibung:

Das USB FlashDrive kombiniert ein sehr dynamisches Design mit großartigen Leistungen. Dank seiner Datenverschlüsselung, Schutzsoftware, schnellen Lese– und Schreibgeschwindigkeit ist es ein ideales USB–Flash–Laufwerk für Ihre täglichen Bedürfnisse!Kapazität 16 GB
Lesegeschwindigkeit Bis zu 100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit Bis zu 20 MB/s
Datenverschlüsselungs– und Schutzsoftware
Betriebssystem Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X 10.4 oder höher/Linux 2.6.31 oder höher
Kompatibel zu US
Verpackung: Blister (retail)

Technische Details:

Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ–A
USB–Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Me, 2000 / Mac OS X / Linux 2.6xMac / Windows
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Nein
PIN_gesicherter Zugang
Nein
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256–bit AES,FIPS 140–2
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
12 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
9,5 mm

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick emtec 16gb, flash stick, flash stick 16 gb, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,98*
€ 10,28*
11 Tage
15
€ 5,00*
ab € 8,34*
€ 12,16*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 13,79*
€ 19,62*
€ 3,50*
ab € 18,99*
€ 26,38*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.