Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec B120 Click Secure USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz (ECMMD16GB123)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Emtec B120 Click Secure USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6802150
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GB123
EAN/GTIN:
     3126170173300
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kapazität  16 GB
Geräteschnittstelle  USB Typ-A
USB-Version  3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kompatible Betriebssysteme  Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Me, 2000 / Mac OS X / Linux 2.6xMac / Windows
  
Design  
Formfaktor  Dia
Produktfarbe  Schwarz
  
Sicherheit  
Fingerabdruckscanner  Nein
PIN_gesicherter Zugang  Nein
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  256-bit AES,FIPS 140-2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  21 mm
Tiefe  57 mm
Höhe  12 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  96 mm
Verpackungstiefe  135 mm
Verpackungshöhe  9,5 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz
Fingerabdruckscanner:
Nein
PIN_gesicherter Zugang:
Nein
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES,FIPS 140-2
Breite:
21 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
12 mm
Verpackungsbreite:
96 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
9,5 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick emtec 16gb, flash stick, flash stick 16 gb, emtec, ecmmd16gb123, b120, click, secure, 16gb, usbstick, stick, flashdrive, 100mb/s, usb3.2, typa, schwarz, 100mbs, usb32, 100mb, usb3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,98*
€ 10,28*
11 Tage
15
€ 5,00*
ab € 8,34*
€ 12,16*
6 Tage
15
€ 1,00*
ab € 13,79*
€ 19,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,99*
€ 26,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.