Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 62,2 cm Gaming TUF VG259QR GSync IPS HDMI DP 165HZ Lift Flachbildschirm TFT/LCD 62,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS 62,2 cm Gaming TUF VG259QR GSync IPS HDMI DP 165HZ Lift Flachbildschirm TFT/LCD 62,2 cm
ASUS 62,2 cm Gaming TUF VG259QR GSync IPS HDMI DP 165HZ Lift Flachbildschirm TFT/LCD 62,2 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-999190838
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0530-B03370
EAN/GTIN:
     4718017895354
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor

ASUS 62,2 cm Gaming TUF VG259QR GSync IPS HDMI DP 165HZ Lift Flachbildschirm TFT/LCD 62,2 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG259QR - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 62,2 cm (24.5") Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 62,2 cm (24.5") Energie Effizienzklasse: Klasse F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 22.6 W Adaptive-Sync Technologie: NVIDIA G-SYNC Compatible Bildschirmtyp: IPS Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 60 Hz) Pixelpitch: 0.282 mm Helligkeit: 300 cd/m² Kontrast: 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit: 3 ms (grau-zu-grau), 1 ms (MPRT) Gaming: Ja Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben Eingangsanschlüsse: 2xHDMI, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Bildschirmbeschichtung: Blendfrei Spannung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position): 56,3 cm x 21,1 cm x 35,6 cm Gewicht: 5,1 kg Kennzeichnung: UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2

ASUS 62,2 cm Gaming TUF VG259QR GSync IPS HDMI DP 165HZ Lift Flachbildschirm TFT/LCD 62,2 cm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Flachbildschirm (TFT/LCD)
Anzeige
Bilddiagonale (cm)
62,2 cm
Auflösung
1920 * 1080
Paneltyp
IPS
Schnittstellen/Konnektivität
Video–Schnittstellen
HDMI
Technische Daten
Bildwiederholfrequenz (Hz)
165 Hz

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 216,84*
€ 251,63*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 230,23*
€ 268,45*
€ 3,50*
ab € 237,97*
€ 275,04*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.