Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Toner Cyan cartridge equivalent Tonereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Toner Cyan cartridge equivalent Tonereinheit
Xerox Toner Cyan cartridge equivalent Tonereinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-999175078
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04177
EAN/GTIN:
     0095205064414
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Toner Cyan cartridge equivalent Tonereinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-054C, HP 203A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 1300 Seiten Kompatibel mit: Canon ImageCLASS LBP622Cdw, MF641CW, MF642Cdw, MF644Cdw; HP Color LaserJet Pro M254dw, M254nw, MFP M280nw, MFP M281cdw, MFP M281fdn, MFP M281fdw

Xerox Toner Cyan cartridge equivalent Tonereinheit

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Cyan, Xerox–Entsprechung für HP CF541A/CRG–054C, 1300 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet Pro M281, HP LaserJet Pro M254, Canon MF645, Canon LBP621, HP LaserJet MFP M280, Canon MF641, Canon LBP623, Canon MF643
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
1300 Seiten
Farbtoner–Seitenleistung
1300 Seiten
Ersatz für
HP CF541A/CRG–054C
OEM–Code
CF541A/CRG–054C
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
769 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,21*
€ 38,49*
€ 4,50*
ab € 30,41*
€ 41,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 31,50*
€ 42,99*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 38,46*
€ 52,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.